Beli baut 55 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp179.900

    ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)
    Deskripsi:
    PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
    • Pressure Load (N): 1570
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  4. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  5. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Mulai

    Rp229.900

    Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  9. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  10. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp49.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja
  11. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  12. TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Finishing Material: Pure titanium strength Ti2
    • Dimensions e (mm): About 9.2
    • Dimensions s (mm): 8
    • Dimensions k (mm): 3.5
    • Dimensions (Designation d x Length L)(inchxmm): M5x16
    • Screw Pitch p (mm): 0.8
    • Mass (g/pack): 11.1
  13. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  14. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  15. Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    47%
    Mulai

    Rp67.900

    Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Grade: 4.6
    • Material: Besi Galvanis
    • Surface Treatment: Galvanis White
  16. HAFAS Hex Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp159.900

    HAFAS Hex Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Product Code: HXB50MCPL
  17. TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Stainless Steel (Baut L)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hex Socket Head Cap Screw Stainless Steel (Baut L)
    Deskripsi:
    -Corrosion resistant stainless steel (SUS304 equivalent material) is used.
  18. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
Daftar Harga baut 55 Terbaru November 2026
ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)Rp179.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Rp229.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Rp59.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Rp49.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)