Beli baut 5 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack BesarDeskripsi:Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Drat Type: Full drat
- Treatment Surface: Black Steel
- monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Surface Treatment: Heat Treated Steel
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur UNC Half Drat Pack KecilDeskripsi:Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Mur Baut BajaDeskripsi:HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Blackatribut:
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Finishing: Black
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Glade Aerosol Pengharum Ruangan (Pewangi Ruangan)Deskripsi:Pengharum udara dengan keharuman alami buah dan bunga, mengharumkan setiap ruangan, seketika dan tahan lama.atribut:
- Volume (ml): 200
- Packaging: Kaleng Aerosol
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- THE Baut Mur Stainless 304 UNC Half Dratatribut:
- Thread Type: Half Drat
- Thread Size: T18
- Grade: 304(A2)
- Material: Stainless Steel
- monotaro.id Baut Mur UNC Half Drat Pack BesarDeskripsi:Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Drat Type: Half drat
- Treatment Surface: Black Steel
- Glade Matic Spray RefillDeskripsi:- Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.atribut:
- Volume (g/ml): 146/225
- HSA Baut Mur ASTM A325Deskripsi:Informasi Produk : - Baut akan dilengkapi dengan sertifikat jika order minimal 1 Juta Rupiah.- Baut A325 dan Mur 2H
- monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)Deskripsi:Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Jutaatribut:
- Material: Baja A-325
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
Daftar Harga baut 5 8 Terbaru March 2026
| Non Brand Baut Mur UNC 5/8 | Rp209.900 |
| monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecil | Rp8.900 |
| monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Besar | Rp54.900 |
| monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Drat | Rp9.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| monotaro.id Baut Mur UNC Half Drat Pack Kecil | Rp16.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat | Rp6.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101547718-2.jpg)


/cgP104629448-1.jpg)

/ddP105670481-3.jpg)

/ezP103056539-9.jpg)





/j6P105456690-2.jpg)