Beli baut 36 stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  4. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  7. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  8. Petzl Hanger Stainless Coeur (Pengait Baut)
    Mulai

    Rp159.900

    Petzl Hanger Stainless Coeur (Pengait Baut)
    Deskripsi:
    COEUR STAINLESS High quality stainless steel bolt hanger for typical exterior uses (pack of 20) High quality stainless steel bolt hanger for typical exterior uses. It is available for 10 or 12 mm diameter bolts. 316L stainless steel offers excellent resistance to corrosion in typical exterior environments Easy clipping: - the wide, ergonomic connection hole facilitates carabiner clipping - the width of the hole allows installation of two carabiners at the same time Prevents wear of connectors: the thickness of the hanger and the rounded edges of the connection hole limit wear of connectors Hanger anti-rotation system: textured back keeps the hanger from turning when the anchor is being installed or when it is heavily laterally loaded during use Available for 10 or 12 mm bolts
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Capacity (L): 316
    • Diameter (mm): 10
    • Certifications: EN 795 A, EN 959
  9. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  10. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    30%
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  11. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  12. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  13. RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    Mulai

    Rp3.599.900

    RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    atribut:
    • Material: Nickel molybdenum steel
  14. monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp96.900

  15. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  16. TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp18.900

    TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Dimension D (mm): 5
    • Dimension H (mm): 27
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions b (mm): 30
    • Dimensions t (mm): 25
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
    • Reference Working Load (kN): 0.2
    • Screw Diameter: 6
    • Standard: 6 x 30
    • Weight (g): 18
  17. Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (304) A2
    • Type: Heavy Duty Bolt Clamp
    • Surface Treatment: Plain
    • Standards Met: DIN 3017
  18. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  19. TRUSCO Flat Head Machine Screw Slim Cormic TF Series (Baut JF / Kepala Rata)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Flat Head Machine Screw Slim Cormic TF Series (Baut JF / Kepala Rata)
    Deskripsi:
    -Since the height of the head is thin, the mounting surface can be flat.-Suitable for places where countersinking can not be performed, or where thickness becomes an obstacle.
Daftar Harga baut 36 stainless Terbaru November 2026
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp209.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
Petzl Hanger Stainless Coeur (Pengait Baut)Rp159.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)