Beli baut 1 1 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- Non Brand Baut Mur UNC 3/8atribut:
- Size (inch): 3/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 16
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 1/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 1 1/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 1 1/2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inchatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Diameter: 5/32inch
- Size: (5/32inch x 50,8 mm)
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 1
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Diameter: 5/32inch
- Size: (5/32inch x 25,4 mm)
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 1 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Dextone Threadlocker Lem BautDeskripsi:Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.atribut:
- Density (g/mL): 1.10
- GENIUS Mesin Pembuka Baut Heavy Duty (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air Pressure 90 psig/620 kpaMax. Torque 750 ft. lbs/1.016 NmBlows Per Min. 1.000Free Speed 6.500 rpmStandard Bolt Cap 1inch/26mmOverall Length 9inch/230mmAvg. Air Consumption 7.0 cfmAir Inlet 1/4inchMinimum Hose Size 3/8inch/10mmMachine Design Twin Hammer
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.atribut:
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Putih M8 (Hexagonal Bolt/BMP)atribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.25
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Kenmaster Baut Mur Mini BoxDeskripsi:Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
- HAFAS Hexagonal Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Product Code: HXB50MCPL
Daftar Harga baut 1 1 8 Terbaru October 2025
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat | Rp44.000 |
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp47.000 |
BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
Non Brand Baut Mur UNC 3/8 | Rp67.000 |
Non Brand Baut Mur UNC 5/8 | Rp209.900 |
Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 1/4inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp359.900 |
Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp389.900 |
Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inch | Rp479.900 |
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp15.000 |
Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 02/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)