Beli battery senter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Sedang mencari baterai jenis 21700 berkualitas dengan kapasitas besar? NITECORE NL2150 pilihan yang paling tepat. Baterai jenis 21700 ini memiliki kapasitas jumbo 5000 mAh yang sangat cocok digunakan untuk berbagai peralatan elektronik seperti senter, kamera, vape dan lain-lain. Dengan kapasitas besar tersebut baterai dapat digunakan dalam waktu yang lama hanya dengan sekali pengisian daya.
- Camelion Lithium Battery (Baterai)Deskripsi:- High ebergy density - Low Self-Discharge Rate - Long Cycle Life Up to 500 times - No Memory effect - Size : 18.5x65mm.
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Panasonic Baterai Litiumatribut:
- Voltage (V): 3
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3400mAh dan output 3.7V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, dll.
- OLIGHT Lithium Ion BatteryDeskripsi:Olight Protected 2600 mAh 3.7 Volt 18650 Battery.atribut:
- Battery Type: 18650
- NITECORE Charger BateraiDeskripsi:NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.atribut:
- Color: Black
- Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
- Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
- Trustfire Baterai Rechargeable Li-Ionatribut:
- Rated Capacity (mAh): 5000
- Real Capacity (mAh): 3600
- Voltage (V): 3.7
- Dimensions (mm): 25x66
- Camelion Battery Charger (Baterai)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- OLIGHT Customized BatteryDeskripsi:650mAh RCR123A battery specifically built for charging in the S10R III and H1R Nova.
- Energizer Battery Rechargeable AAatribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3500 mAh dan output 3.6 V ini tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, vape, dan lain-lain.atribut:
- Color: Black/Yellow
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
- NITECORE Pen FlashlightDeskripsi:Nitecore MH25 V2 merupakan senter LED seri terbaru dari Nitecore MH25 seri sebelumnya. Menggunakan teknologi terbaru yang mampu menghasilkan cahaya lebih terang, yaitu 1300 lumens. Ultra long distance-nya mampu menjangakau hingga 475 m. Dilengkapi dengan sebuah baterai 21700 berkapasitas 5000 mAh yang membuatnya mampu menyala hingga 1500 jam.atribut:
- Color: Black
- Max Output (lumens): 1300
- Beam Color: White Light
- Length (mm): 157.2
- Head Size (mm): 40
- Activity: Gear, Hunting, Law Enforcement, Military, Search, Outdoor/Camping
- Battery: 1x21700, 1x18650, 2xCR123, 2xRCR123
- Feature: Rechargeable, Tail Stand
- LED: High performance LEDs
- Max Runtime (day): 62.5
- Maximum Beam Distance (m): 475
- Maximum Beam Intensity (cd): 57000
- Maximum Runtime (hour/minute): 1500
- Reflector: SMO
- Special Modes: Location Beacon, SOS, Strobe
Daftar Harga battery senter Terbaru March 2026
| NITECORE Rechargeable Li-ion Battery | Rp97.900 |
| Camelion Lithium Battery (Baterai) | Rp15.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp67.900 |
| Panasonic Baterai Litium | Rp6.900 |
| NITECORE Rechargeable Li-ion Battery | Rp129.900 |
| Camelion Battery Rechargeable | Rp62.900 |
| OLIGHT Lithium Ion Battery | Rp199.900 |
| Camelion Baterai Litium | Rp23.900 |
| NITECORE Charger Baterai | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lrP103204783-1.jpg)









/kiP103204738-1.jpg)
/ngP103204844-9.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)



/oyP103564898-1.jpg)