Beli battery lead acid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)atribut:
- Voltage (V): 6
- SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- saga Lead acid batteryatribut:
- CCA: 280A
- Dimensions (mm): 77 (length)/182 (widthterminal side)/168 (height)
- Terminal Shape: M6 nut
- CSB Sealed Lead Acid Battery (Aki Kering)atribut:
- Cells Per Unit: 6
- Nominal Voltage (V): 12
- NICHIYU Truk Forklift Elektrikatribut:
- Load Center (mm): 500
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Motorcycle Fit Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Type: 12V 50Ah
- Volts: 12
- AH: 50
- Terminal: L/O
- Dimensions (mm): 231x139x208
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KIJO Valve Regulated Lead-Acid Battery Type MF (Aki Kering)atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Container material: ABS
- Operating Temperature (°C): Discharge : -20 to 50 (-4 to 122°F), Charge -20 to 50 (-4 to 122°F), Storage -20 to 50 (-4 to 122°F)
- Self Discharge: 3% of capacity declined per month at 25°C
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable BatteryDeskripsi:sealed lead-acid rechargeable batteryatribut:
- Initial Current (A): Less than 1.26
- VOZ VRLA Deepcycle Battery 12V (Aki Kering)atribut:
- Dimensions (mm): 151x65x100
- Voltage (V): 12
- Capacity (Ah): 7.2
- Terminal Size: T2
Daftar Harga battery lead acid Terbaru March 2026
| Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial) | Rp159.900 |
| SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal) | Rp66.900 |
| SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering) | Rp119.900 |
| saga Lead acid battery | Rp6.799.900 |
| TOYO Tire And Rubber Toyo Love Flex Coupling RF Type Tire Only | Rp6.299.900 |
| VOZ Electric Battery VRLA Deepcycle (Aki Kering) | Rp199.900 |
| CSB Sealed Lead Acid Battery (Aki Kering) | Rp289.900 |
| NICHIYU Truk Forklift Elektrik | Rp339.999.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| Motorcycle Fit Battery Type VRLA (Aki Kering) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3dP105198121-1.jpg)
/P102235263-1.jpg)
/P102235270-1.jpg)


/r6P105734978-1.jpg)
/ikP108032668-1.jpg)

/gxP102174609-2.jpg)
/fdP106655553-1.jpg)
/P102180730-1.jpg)
/3eP108105122-1.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
/P102064832-1.jpg)

/79P108185261-2.jpg)
/ndP111295841-1.jpg)