Beli battery alkaline di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Alkaline Datribut:
- Size: D
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Camelion Battery Alkalineatribut:
- Chemistry: Alkaline High Energy Battery
- Energizer Baterai Alkalineatribut:
- Size: AAAA
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 2 pcs
- Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2)Deskripsi:Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
- Energizer Max Alkaline Battery Catribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: C
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- Clean Matic Pel LantaiDeskripsi:Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan. Diproduksi oleh PT Indomop multi Makmur.atribut:
- Color: White
- ULS form Kertas Komputer NCR/Full 14 7/8x11inch (Kertas Faktur)Deskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Type: Normal
- Size (mm): 378x280
- DIATEX Building Curing Tapeatribut:
- Material: Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type
- Color: Light blue
- Width (mm): 50
- Length (m): 50
- Thickness (mm): 0.16
- Adhesive Strength: 3.6N/10mm
- Tensile Strength: 59N/10mm
- Panasonic AC Single Split Non-inverteratribut:
- Cooling Capacity (kW): 5.28
- Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
- Capacity (PK): 2
- Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
- Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
- Moisture Remover (L/hour): 2.9
- Power (W): 1660
- SNI License: Yes
- Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
- Voltage (V): 220
- power current (A): 7.7
- Clean Matic Pel Lantai IndoDeskripsi:Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan. Diproduksi oleh PT Indomop multi Makmur.atribut:
- Color: White
- Bambi Magazine Files Super Jumbo (Magazine File)Deskripsi:Bindex Magazine File 1035B Jumbo didesain khusus untuk menyimpan majalah, koran, brosur, dokumen lepas, dsb. Dilengkapi dengan label yang dapat diganti-ganti untuk memudahkan pengelompokkan, dengan ukuran jumbo demi kapasitas yang lebih besar.atribut:
- Size: Super Jumbo
- Capacity (mm): 16
Daftar Harga battery alkaline Terbaru March 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline D | Rp34.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| Camelion Battery Alkaline | Rp8.900 |
| Energizer Baterai Alkaline | Rp94.900 |
| Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2) | Rp21.900 |
| Energizer Max Alkaline Battery C | Rp84.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20D/q3P105607939-1.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)


/n7P103204835-1.jpg)

/P102274934-5.jpg)

/P103087210-1.jpg)



/P102150382-1.jpg)
/Kenko%20Correction%20Pen%20Liquid%20(Tipex%20Cair)/P101005454-1.jpg)