Beli baterai li ion di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3400mAh dan output 3.7V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, dll.
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3500 mAh dan output 3.6 V ini tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, vape, dan lain-lain.atribut:
- Color: Black/Yellow
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Sedang mencari baterai jenis 21700 berkualitas dengan kapasitas besar? NITECORE NL2150 pilihan yang paling tepat. Baterai jenis 21700 ini memiliki kapasitas jumbo 5000 mAh yang sangat cocok digunakan untuk berbagai peralatan elektronik seperti senter, kamera, vape dan lain-lain. Dengan kapasitas besar tersebut baterai dapat digunakan dalam waktu yang lama hanya dengan sekali pengisian daya.
- OLIGHT Lithium Ion BatteryDeskripsi:Olight Protected 2600 mAh 3.7 Volt 18650 Battery.atribut:
- Battery Type: 18650
- NITECORE Baterai Rechargeable 18650 Li-Ionatribut:
- Color: Black Yellow
- Battery Capacity (mAh): 3600
- Voltage (V): 3.6
- Energizer Battery Rechargeable AAatribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- NITECORE Baterai VapeDeskripsi:Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3100 mAh dan output 35 A, 3.7 V yang tidak cepat panas ketika digunakan. Cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, vape, dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Voltage (V): 3.7
- VariCore Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Pelindung InternalMemiliki pelindung komponen pada bagian dalam yang menjamin keamanan daripada baterai pada saat pengisian ulang ataupun saat digunakan di peralatan elektronik. Sehingga ukuran baterai sedikit lebih panjang dari baterai 18650 pada umumnya.Tegangan Stabil 3 AMampu menghantarkan arus sampai dengan 3 A sehingga memaksimalkan penggunaan daya peralatan elektronik agar dapat berfungsi dengan baik. Arus sebesar ini aman digunakan untuk berbagai barang elektronik.Kapasitas Besar 3400 mAhMemilih baterai dengan kapasitas daya yang besar sangatlah penting, terutama saat digunakan untuk kebutuhan survival seperti camping ataupun hiking. Dengan kapasitas besar, Anda pun tidak perlu khawatir daya perangkat elektronik Anda habis saat beraktivitas di luar ruangan.atribut:
- Type: 18650 Button Top
- Capacity (mAH): 3400
- Dimensions (mm): 18.5x69.5
- Voltage (V): 3.7
- NITECORE Charger BateraiDeskripsi:NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.atribut:
- Color: Black
- Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
- Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
- Samsung Lithium BatteryDeskripsi:- Li-ion Battery- Low Self Discharge- Cocok digunakan untuk senter, batterypack.atribut:
- Type: 18650
- Voltage (V): 3.7-4.2
- Battery Capacity (mAh): 2600
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
- NITECORE Pen FlashlightDeskripsi:Nitecore MH25 V2 merupakan senter LED seri terbaru dari Nitecore MH25 seri sebelumnya. Menggunakan teknologi terbaru yang mampu menghasilkan cahaya lebih terang, yaitu 1300 lumens. Ultra long distance-nya mampu menjangakau hingga 475 m. Dilengkapi dengan sebuah baterai 21700 berkapasitas 5000 mAh yang membuatnya mampu menyala hingga 1500 jam.atribut:
- Color: Black
- Max Output (lumens): 1300
- Beam Color: White Light
- Length (mm): 157.2
- Head Size (mm): 40
- Activity: Gear, Hunting, Law Enforcement, Military, Search, Outdoor/Camping
- Battery: 1x21700, 1x18650, 2xCR123, 2xRCR123
- Feature: Rechargeable, Tail Stand
- LED: High performance LEDs
- Max Runtime (day): 62.5
- Maximum Beam Distance (m): 475
- Maximum Beam Intensity (cd): 57000
- Maximum Runtime (hour/minute): 1500
- Reflector: SMO
- Special Modes: Location Beacon, SOS, Strobe
- Camelion Lithium Battery (Baterai)Deskripsi:- High ebergy density - Low Self-Discharge Rate - Long Cycle Life Up to 500 times - No Memory effect - Size : 18.5x65mm.
- OLIGHT Customized BatteryDeskripsi:650mAh RCR123A battery specifically built for charging in the S10R III and H1R Nova.
- GENTOS Dedicated Cartridge BatteryDeskripsi:NEX-975R dedicated cartridge battery (Li-ion rechargeable battery 3.7 V 2.00 mAh).atribut:
- Charging Time: About 3.5 hours
- Battery Life: About 300 charge and discharge cycles
- Applicable Model: NEX-975R
- Internal capacity: 1 piece
Daftar Harga baterai li ion Terbaru March 2026
| NITECORE Rechargeable Li-ion Battery | Rp129.900 |
| NITECORE Rechargeable Li-ion Battery | Rp159.900 |
| NITECORE Rechargeable Li-ion Battery | Rp97.900 |
| OLIGHT Lithium Ion Battery | Rp199.900 |
| NITECORE Baterai Rechargeable 18650 Li-Ion | Rp259.900 |
| Energizer Battery Rechargeable AA | Rp109.900 |
| NITECORE Baterai Vape | Rp84.900 |
| VariCore Rechargeable Li-ion Battery | Rp84.900 |
| Camelion Battery Rechargeable | Rp62.900 |
| NITECORE Charger Baterai | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/lrP103204783-1.jpg)