Beli baterai kering motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Panasonic Baterai Litiumatribut:
- Voltage (V): 3
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)atribut:
- Color: Tosca
- ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX 44B20-R memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (35 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (332 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (54 Minutes).DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.
- DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX DIN 50 memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (50 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (360 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (65 Minutes). DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.atribut:
- Terminal: T2
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga baterai kering motor Terbaru April 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Panasonic Baterai Litium | Rp6.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp969.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp899.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp519.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)



/kaP102180730-2.jpg)
/P102085356-2.jpg)
/mcP103079804-2.jpg)
/P102180723-1.jpg)
/P103087371-1.jpg)
/P103087380-1.jpg)
/P102174661-1.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/P102180761-1.jpg)