Beli baterai iphone 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardDeskripsi:Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.atribut:
- Dimensions (mm): 124x279x16
- BASEUS Automatic Power Off Fast Charging Lightning CableDeskripsi:-Setelah handphone terisi penuh, kabel data berhenti mengisi secara otomatis, melindungi bateraitanpa merusak handphone Anda.-Output 2.4A, pengisian cepat dalam waktu singkat.-Kabel berkualitas, elastis, tahan lama dan tangguh-Koneksi yang diperkuat dan bebas dari kabel longgar- 480Mbps transmisi data kecepatan tinggi melalui kawat tembaga-Dukung sinkronisasi data dan pengisian daya-Dirancang dengan lampu indikator berbentuk C yang berkedip dalam status pengisian daya; danmenyala secara normal saat baterai terisi penuh, kemudian otomatis mati setelah setengah jamdalam keadaan normal-Panjang kabel 1M sepenuhnya memenuhi kebutuhan harian Andaatribut:
- Color: Black
- Ampere(A): 2.4
- Material: Zinc Alloy + Polyester Woven Fabric
- Transmission Speed (Mbps): 480
- Robot Bluetooth Earphoneatribut:
- Bluetooth Version: 5.0
- Input Power (V/A): 5/0.5
- Driver (mm): 10 (Full Range)
- Frequency Response (kHz): 0.02-20.00
- Impedance (ohm): 16
- Range (ft): 33
- Range (m): 10
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast ChargerDeskripsi:Untuk Memaksimalkan output port tipe-c, perangkat dan kabel pengisi daya juga harus mendukung pengisian cepat 65W, jika tidak maka dapat mengurangi efisiensi pengisian daya yang sebenarnya1. Kepala charger dengan design yang compact2. Teknologi GaN3 yang ditingkatkan,menawarkan konversi yang efisien untuk beberapa port output berdaya tinggi3. 4 Port untuk Pengisian Simultan4. Kabel Ekstensi tebal 1,5m5. Pengisi Daya Laptop Tipe-C Ganda 65W, mendukung Fast charging Samsung 45W*Port USB-C PD mendukung pengisian cepat hingga 65W untuk perangkat berdaya tinggi saat menggunakan satu port.Teknologi Pengisian BPS II–Teknologi Baseus Power Split 2 canggih mendeteksi dan memberikan daya optimal ke perangkat yang dicolokkan untuk melindungi baterai Anda.atribut:
- Color: Black
- BASEUS Power Bank Fast Charging Built In CableDeskripsi:- Power bank 22,5W- Dilengkapi Kabel built-in 22.5W untuk Huawei dan 20W untuk iphone-.Port Output fast charging- Tampilan Digital Persentase Baterai- Kapasitas Tinggi 10000mAh- Kabel TPE Fleksibelatribut:
- Capacity(mAh): 10000
- Battery: Lithium-ion polymer
- Energy Conversion Rate(%): ≥75
- Port : 5; 9; 12 (Type C Input); 5; 9; 12 (Type C Output)
- Rated Capacity (mAh): 5800 (5V/2.4A)
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Folder One Map Snell F4Deskripsi:Spesifikasi Produk : - Merek Folder One - Bahan Map terbuat dari plastik yg lentur - Kapasitas penyimpanan : kertas ukuran folio +- 50 lbr Keunggulan Produk : - cover depan bening transparan sehingga pengguna tidak perlu membuka map untuk menunjukkan isi dokumen dalam map - Menggunakan mekanik acco besi yang kuat dan fleksibel untuk menjilid dokumen - Tersedia kantong di sisi kiri depan cover map untuk memberikan judul pada dokumen yg disimpan - Tersedia juga kantong di dalam map untuk menyimpan dokumen tambahanatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 150 micron
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
Daftar Harga baterai iphone 4 Terbaru April 2026
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| Apple Iphone | Rp8.899.900 |
| Logitech Wireless Mouse Silent | Rp249.900 |
| Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard | Rp499.900 |
| BASEUS Automatic Power Off Fast Charging Lightning Cable | Rp84.900 |
| Robot Bluetooth Earphone | Rp90.900 |
| Vivan Charger | Rp56.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 | Rp29.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| BASEUS Kepala Charger 4in1 Fast Charger | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)











/i5P102267653-2.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)

/hyP102267646-9.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)