Beli baterai eveready gold di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Eveready Baterai Alkaline Gold AAatribut:
- Classification: Alkaline
- Size: AA
- Voltage (V): 1.5
- Eveready Baterai Alkaline Gold AAA (Baterai A3)atribut:
- Size: AAA
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Panasonic Baterai Litiumatribut:
- Voltage (V): 3
- Camelion Battery Charger (Baterai)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Panasonic Eneloop Advance Charger AA Batteryatribut:
- Input Power (V/Hz): AC 100-240/50-60
- Output Power (V/Hz): DC 1.5AA/300 x4
- Charging Control: -ΔV /Timer
- Indicator: LED x4 Charging: ON, Fully charged: OFF
- Charger battery: AA x1,2,3,4 cells
- Dimensions (cm): 6.5x10.5x7.5
- Panasonic Eneloop Rechargeable AAA Batteryatribut:
- Voltage (V): 1.2
- Size Battery: AAA
- Charging (times): 2100
- Energizer Battery Rechargeable AAatribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- Panasonic Eneloop Rechargeable AA Batteryatribut:
- Voltage (V): 1.2
- Capacity (mAH): 1900-2000
- Size Battery: AA
- Charging (times): 2100
Daftar Harga baterai eveready gold Terbaru January 2026
| Eveready Baterai Alkaline Gold AA | Rp22.900 |
| Eveready Baterai Alkaline Gold AAA (Baterai A3) | Rp13.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3) | Rp20.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Panasonic Baterai Litium | Rp6.900 |
| Camelion Charger Baterai | Rp139.900 |
| Camelion Baterai Litium | Rp23.900 |
| Camelion Battery Charger (Baterai) | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9vP105720355-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/P102274934-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)



/kiP103204738-1.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
/ngP103204844-9.jpg)