Beli baterai d alkaline di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meval Bright Emergency Lamp + Flashlightatribut:
- Power (W): 0.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline Datribut:
- Size: D
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin)atribut:
- Battery Shelf Life: 5 years (at 21°C)
- Classification: Alkaline
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Battery Terminal Type: Button Top
- Voltage (V): 9
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Maxspid Emergency Light Twin Lampatribut:
- Dimensions (mm): 281x77x314
- Mode of Operation: Non-Maintained
- Lamp: 2 x 3W High Power LED
- Rated Duration (hour): 3
- Main Supply (V): 230
- Main Frequency (Hz): 50/60
- Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
- Cable Entry: Ø20mm K/O hole
- Change Monitor: Green LED Ø5mm
- Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
- Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
- Mounting: Wall
- Power Consumption (W): < 2.2
- Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
- Test Facility: Micro Switch
- Warranty: 1 Year
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- Meval Twin Head Emergency Lampatribut:
- Color: Putih
- Aqua Air Mineral Botolatribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
Daftar Harga baterai d alkaline Terbaru March 2026
| Meval Bright Emergency Lamp + Flashlight | Rp79.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline D | Rp34.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin) | Rp45.900 |
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Bantex Papan Jalan Folio | Rp18.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Maxspid Emergency Light Twin Lamp | Rp1.699.900 |
| Panasonic Lampu Emergency | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20D/q3P105607939-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/prP102274927-3.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


/5aP107822190-6.jpg)