Beli baterai cr2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITECORE Lithium Battery (Baterai)
    Mulai

    Rp26.900

    NITECORE Lithium Battery (Baterai)
    Deskripsi:
    Baterai Nitecore CR2 dengan keluaran 3 V yang tidak cepat panas saat digunakan. Cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar. Miliki baterai Nitecore ini sekarang juga.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Battery Type: CR2
    • Voltage (V): 3
    • Dimensions (mm): 27x16
  2. Panasonic Photo Lithium Battery (Baterai AAA (Kecil))
    Mulai

    Rp71.900

    Panasonic Photo Lithium Battery (Baterai AAA (Kecil))
    Deskripsi:
    Panasonic's CR123A photo lithium batteries provide the power source most used in today's cameras and high power flashlights.Lightweight and durable these batteries perform well in extreme temperatures from -40 to 140 degrees F.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 3
    • Diameter (mm): 17
    • Height (mm): 34.5
    • Continuous Standard Drain (mA): 20
    • Operating Temperature (°C): -40 to 70
  3. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  4. KONICA MINOLTA Color Reader
    Mulai

    Rp139.999.900

    KONICA MINOLTA Color Reader
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 66 x 158 x 85
  5. TRIM LOK INC Window and Door Seal
    Mulai

    Rp439.900

    TRIM LOK INC Window and Door Seal
    atribut:
    • UNSPSC: 31181602
    • For use with: Windows/Doors
    • Material: EPDM
  6. Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  7. Panasonic Lithium Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp6.900

  8. HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
  9. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  10. NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp189.900

    NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3400mAh dan output 3.7V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, dll.
  11. Non Brand Battery Lithium Non-Rechargeable (Baterai)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Battery Lithium Non-Rechargeable (Baterai)
    atribut:
    • Power (V): 3.6
    • Battery Size: 2/3AA
  12. Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  13. Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp22.900

    Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: AAA
  14. NITECORE Pen Flashlight
    Mulai

    Rp959.900

    NITECORE Pen Flashlight
    Deskripsi:
    Nitecore MH25 V2 merupakan senter LED seri terbaru dari Nitecore MH25 seri sebelumnya. Menggunakan teknologi terbaru yang mampu menghasilkan cahaya lebih terang, yaitu 1300 lumens. Ultra long distance-nya mampu menjangakau hingga 475 m. Dilengkapi dengan sebuah baterai 21700 berkapasitas 5000 mAh yang membuatnya mampu menyala hingga 1500 jam.
    atribut:
    • Color: Black
    • Max Output (lumens): 1300
    • Beam Color: White Light
    • Length (mm): 157.2
    • Head Size (mm): 40
    • Activity: Gear, Hunting, Law Enforcement, Military, Search, Outdoor/Camping
    • Battery: 1x21700, 1x18650, 2xCR123, 2xRCR123
    • Feature: Rechargeable, Tail Stand
    • LED: High performance LEDs
    • Max Runtime (day): 62.5
    • Maximum Beam Distance (m): 475
    • Maximum Beam Intensity (cd): 57000
    • Maximum Runtime (hour/minute): 1500
    • Reflector: SMO
    • Special Modes: Location Beacon, SOS, Strobe
  15. NITECORE Compact Tactical Flashlight
    Mulai

    Rp739.900

    NITECORE Compact Tactical Flashlight
    Deskripsi:
    Cahaya Terang Maksimal Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan. Kapasitas Baterai Besar Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C. Desain Ergonomis Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja. Ukuran Kompak Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja. Material Kualitas Tinggi Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.
    atribut:
    • Max. Output (lumens): 1800
    • Battery Capacity (mAh): 3600
    • Battery Type: Li-ion 18650
    • Color: Black
    • Head Size (mm): 26.8
    • LED Type: NiteLab UHi 20 LED
    • Length (mm): 117.5
    • Maximum Beam Distance (m): 520
    • Maximum Beam Intensity (cd): 67000
  16. Tadiran Lithium Battery
    Mulai

    Rp119.900

    Tadiran Lithium Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
Daftar Harga baterai cr2 Terbaru October 2026
NITECORE Lithium Battery (Baterai)Rp26.900
Panasonic Photo Lithium Battery (Baterai AAA (Kecil))Rp71.900
NITECORE Headlamp LEDRp389.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp109.900
Camelion Battery (Baterai)Rp33.900
KONICA MINOLTA Color ReaderRp139.999.900
TRIM LOK INC Window and Door SealRp439.900
Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)Rp20.900
Panasonic Lithium Battery (Baterai Koin)Rp6.900
HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)Rp13.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)