Beli baterai charger aa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)Deskripsi:Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian bateraiatribut:
- Dimensions (mm): 110x68x26
- Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
- Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
- Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
- Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
- Material: ABS dan PC
- Taffware Charger Battery USB Lithium 18650 4 Slot (Casan Baterai)Deskripsi:Charger baterai ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai 18650. Charger ini ditenagai menggunakan kabel USB dan memiliki 4 buah slot baterai. Terbuat dari bahan material berkualitas sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (mm): 90x35x135 mm
- Output (V/mA): DC 4.2, 2000
- Number of Battery Slots: 4
- Input (V/A): DC 5.0, 0.1/1-3
- Battery Type: 18650, 14500, 16340 dan 18500 Li-ion Baterai
- Material: Bodi Plastik
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Color: Tosca
- Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Rate Input Voltage (V): 220
- Charging Voltage (A): 12 to 24
- NITECORE Charger Battery 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4 (Baterai Cas)Deskripsi:Tak perlu lagi membeli baterai isi ulang baru saat dayanya habis. Cukup isi ulang menggunakan charger baterai 4 slot dari NITECORE. Sistem pintarnya mampu memberikan mode pengisian sesuai tipe dan kondisi baterai. Tak ketinggalan sistem pengisian cepat dan berbagai proteksi untuk memperpanjang umur pakai baterai. Charger yang dibekali lampu indikator daya ini cocok digunakan untuk berbagai jenis baterai IMR/Li-Ion dan Ni-MH/Ni-CD.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x NITECORE Charger Baterai 4 Slot AA AAA 18650 Ni-MH Li-Ion Fast Charge - Ci41 x Kabel USB Type C1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Battery Slots: 4
- Dimensions (cm): 10.5 x 14.7 x 3.5
- Interface: USB Type C
- Power (W): 18 (Maksimal)
- Voltage: Input: 5 V ⎓ 2 A , 9 V ⎓ 2 A , 12 V ⎓1.5 A ; Output: 4.2 V ± 1% , 1.48 V ± 1%
- VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Output voltage (V): 12|24
- Taffware Smart Intelligent LCD 4 Slot Charger Battery (Casan Baterai)Deskripsi:Smart Intelligent 4 Slot Charger - C905W merupakan charger dengan 4 slot baterai yang dapat pengisian daya baterai AA, AAA, NiCD dan NiMh dengan cepat. Terbuat dari bahan berkualitas yang ringan dan kokoh sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- Output: 1.2 V AA x 1 1200 mA, AA x 2 600 mA, AA x 4 300 mA 1.2 V AAA x 1 600 mA, AAA x 2 300 mA, AAA x 4 150 mA
- Plug Type: EU Plug
- Input (V/Hz/mA): 100 - 240 AC, 50/60, 100
- Alkaline: 1.5V DC AA x 4 120mA (AV)
- Number of Battery Slots: 4
- Battery Type: AA dan AAA
- Material: Plastik
- RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Power Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Charging Voltage (V): 12/24
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)Deskripsi:NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.atribut:
- Color: Black
- Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
- Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
- DIAMOND Jam Dinding 2711-16atribut:
- Clock Size (Ø cm): 27.0
- Frame: Painted
- Case: White
- Dial: Ø 23.7cm (Spin Alum.)
- Movement: Diamond Sweep
Daftar Harga baterai charger aa Terbaru October 2026
| Camelion Battery Charger (Baterai Cas) | Rp53.900 |
| Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai) | Rp81.900 |
| Taffware Charger Battery USB Lithium 18650 4 Slot (Casan Baterai) | Rp36.900 |
| Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang) | Rp20.900 |
| TORA Stainless Steel Tailor Scissor | Rp109.900 |
| Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas) | Rp41.900 |
| Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki) | Rp3.499.900 |
| Energizer Charger with Battery Rech AA (Baterai Cas) | Rp269.900 |
| Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp2.199.900 |
| NITECORE Charger Battery 4 Slot AA AAA Li-Ion Fast Charge - Ci4 (Baterai Cas) | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kiP103204738-1.jpg)
/nwP107921860-1.jpg)
/4nP107925167-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)

/ngP103204844-9.jpg)
/mcP103079804-3.jpg)
/P102076620-1.jpg)
/8fP108520303-1.jpg)
/1qP109965062-1.jpg)
/69P108185225-1.jpg)
/hzP107922647-1.jpg)

/k9P103204729-1.jpg)
/roP106175996-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/h5P108601617-1.jpg)

/1fP105785051-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)