Beli baterai cas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  2. Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp38.900

    Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Set Contains : - 1 x Doublepow Baterai Rechargeable 9V Li-Ion 650mAh - DP-9V6- 1 x Micro USB Cable
    atribut:
    • Battery Type (V): 9
    • Dimensions (mm): 26x16x48
  3. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  4. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  5. ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  6. Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

    Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 5 years (at 21°C)
    • Classification: Alkaline
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Voltage (V): 9
  7. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  8. Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian baterai
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110x68x26
    • Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
    • Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
    • Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
    • Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
    • Material: ABS dan PC
  9. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  10. Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp99.900

    Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
    • Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
    • Designation: ANSI-1.2H2
  11. Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Panasonic Rechargeable Battery AA Eneloop (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Capacity (mAH): 1900-2000
    • Size Battery: AA
    • Charging (times): 2100
  12. Casio Pita Label Printer 18mm
    Mulai

    Rp299.900

    Casio Pita Label Printer 18mm
    Deskripsi:
    - About Label TapeIn order to ensure best printer function and stability, always use only genuine CASIO tape cartridges. Use of a non-CASIO tape cartridge can harm your printer, result in poor printing quality, and cause other problems that can permanently affect the printer’s ability to perform at the level for which it was designed. Also note that problems caused by use of a non-CASIO tape cartridge are not covered by the printer’s warranty, so any charges required for servicing and repair must be borne by you.- Color TapeThis standard labelling tape comes in a wide variety of colors. Using labels colorcoded according to the objects to be labeled or their purpose makes it easy to organise and manage things.- Tape for Oily Surfaces NEWThis tape uses an adhesive that can absorb oil from the surface.Labels can be attached to surfaces contaminated with salad oil,lubricating oil, engine oil, anti-rust oil, or other types of oil or grease. *In cases when the surface is covered by a big amount of oil, the tape might not be able to display its adhesive ability fully.- Tamper-Evident Tape NEWThis tape leaves the word “VOID” on the application surface when removed, making it possible to detect whether labels have been removed. It is effective for applications such as anti-tampering security and protection of confidential information. *If applied to hard-to-stick surfaces, VOID pattern might not be left sufficiently when the label is peeled off.- Cable Flexible TapeThis tape conforms to curved surfaces such as cables and bottles. *Suitable for use with USB cables and other cables with connectors.- Heat Shrink TubeThese fabric tubes shrink when heat is applied. Pass a cable through a tube and apply hot air using an industrial hot-air gun to shrink the tube to fit the cable. *Suitable for use with conductor wire without connectors and other cables of smaller diameter than the tubes.*Tubes shrink when hot air of from 90℃ to 270℃ is applied.- Paper TapeThis is affordable paper tape.The tape surface is coated to increase print permanence.*Use indoors away from direct sunlight- Fluorescent TapeThese fluorescent colored tapes are great for producing labels with high visual impact.- Magnetic TapeThe back of the tape is magnetized, so labels can be attached to whiteboards, fridges, and other metallic surfaces.For use with models KL-G2 and KL-7400 only.- Iron-On Fabric TapeThis tape can be attached directly to fabrics using a clothes iron.
    atribut:
    • Width (mm): 18
  13. Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp69.900

    Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Set Contains : - 1 x Doublepow Charger Baterai 8 Slot for AA AAA Ni-MH NiCD LED Light - DP-K18- 1 x Power Cable
    atribut:
    • Battery Type: AA, AAA Ni-MH, dan Ni-CD
  14. Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Size Battery: AAA
    • Charging (times): 2100
  15. NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.
    atribut:
    • Color: Black
    • Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
    • Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
  16. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp19.900

    Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    The new Camelion AlwaysReady battery is ready to be used right from the package. And they can be recharged again and again, saving you money.
Daftar Harga baterai cas Terbaru October 2026
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp53.900
Doublepow Rechargeable 9V Battery (Baterai Cas)Rp38.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp109.900
Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)Rp41.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
Energizer Charger with Battery Rech AA (Baterai Cas)Rp269.900
Camelion Rechargeable Battery (Baterai Cas)Rp52.900
ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)Rp8.900
Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Rp45.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)