Beli baterai alkaline bisa di charge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDDeskripsi:Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekatatribut:
- Color: Random Color
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- Philips Wireless HeadphonesDeskripsi:Feel that bassRock your sounds with bigger bass. These wireless on-ear headphones boast a BASS boost button, so you can pump it up whenever you like. You get up to 29 hours of play time, quick charging and stylish matte colours to choose fromBASS boost button. Stronger bass at the touch of a buttonThese on-ear headphones boast powerful 32 mm neodymium acoustic drivers that give you crisp sound and rich bass. When you want more, simply press the BASS boost button and you'll feel the difference instantly.29 hours of play time. USB-C chargingYou get up to 29 hours of play time from a 2 hour charge via USB-C. If you start running low on power, a quick 15 minute charge will keep the music playing for another 4 hours.Lightweight, adjustable cushioned headbandAvailable in stylish matte colourways, these on-ear headphones boast a cushioned headband that's so light you'll barely feel it. The soft ear cups are clearly marked for left/right ears and can be angled until they feel just right.Flat-fold design for easy storageRoll with the bass. The ear cups fold flat and swivel inwards for easy storage in your pocket or bag. Just fold them up and you're ready to go.Multi-function button. Easily control music and callsDon't like the current track? Skip it with a long press. Want to reject a call? A simple button press takes care of that. Smart Bluetooth pairing means these earphones remember the last devices they were paired with.Smart pairing. Automatically find Bluetooth devicesOne long press of the multi-function button gets these wireless Bluetooth headphones ready to pair. Once they're paired, the headphones remember the last device they were paired with.Compact foldable design for easy portabilityReal compact foldable, which is excellent for travel and lets you take your music anywhere.AccessoriesQuick start guide: YesUSB cable: USB-C cable
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
Daftar Harga baterai alkaline bisa di charge Terbaru April 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED | Rp34.900 |
| Fenix Headlamp | Rp669.900 |
| DOWS Kunci Pintu Digital | Rp3.599.900 |
| Philips Wireless Headphones | Rp809.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| KRISBOW Lampu Proyek LED | Rp95.900 |
| monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)