Beli baterai aki mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- MASSIV XP Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:Harga menjadi daya tarik baterai Massiv XP untuk konsumen Tanah Air. Tak heran jika Massiv XP begitu diminati oleh kalangan pengusaha untuk kendaraan operasionalnya atau pemilik mobil jenis niaga. Dengan semangat ‘Rame-Rame Kerja Keras’ membuat baterai Massiv XP mampu menekan biaya operasional.Harga murah tapi bukan murahan lho! Karena Massiv XP tetap menggunakan material berkualitas seperti separator raman dengan bahan ultra fibre. Jadi tingkat penguapan elektrolit baterai lebih terjaga dan sel baterai lebih terlindungi karena sifat ultra fibre yang lebih menyerap cairan.Teknologi glassmate tetap disematkan agar daya rekat pasta yang menempel di rangka (grid) tetap kuat. Hal ini kian memberi nilai lebih terhadap daya tahan Massiv XP ketika digunakan.`Mengantungi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9001 dan TUV Nord menjadi bukti bahwa Massiv XP merupakan baterai berkualitas.Massiv XP masuk ke dalam baterai jenis konvensional, karena masih perlu menambah air aki secara berkala. Kondisi ini membuat usia pakai baterai mulai berjalan sejak elektrolit dimasukan.Tapi untuk memantau kondisi baterai, fitur cat eye tetap disematkan Massiv pada XP-nya. Hal ini kian memudahkan pemilik mobil dalam pemeriksaan.Konsumen pun kian nyaman berkat garansi yang diberikan Massiv XP. Benarkan? Murahnya Massiv XP bukan berarti murahan.atribut:
- Voltage (V): 12
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX DIN 50 memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (50 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (360 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (65 Minutes). DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.atribut:
- Terminal: T2
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah)Deskripsi:Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- INCOE Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Aki INCOE Maintenance Free NS60 merupakan Aki bebas perawatan yang sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Maintenance Free: - Tidak memerlukan Pemeliharan - Tahan lama - Energi Tinggi - Siap Pakai - Bebas Korosi. INCOE MF NS60-Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo, dll.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)Deskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- GS ASTRA Battery Start Stop Manintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:GS Astra Start Stop Battery merupakan aki bebas perawatan.atribut:
- Capacity (Ah): 65
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah)atribut:
- Voltage (V): 12
- Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Daftar Harga baterai aki mobil Terbaru April 2026
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| MASSIV XP Battery Conventional Type JIS (Aki Kering) | Rp769.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering) | Rp1.699.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering) | Rp189.900 |
| INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah) | Rp649.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/kaP102180730-2.jpg)
/goP102180600-2.jpg)
/pyP104971934-2.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/P103087380-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/P102180723-1.jpg)
/P102927498-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)
/P102180761-1.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)
/P102174661-1.jpg)
/P102927504-1.jpg)
/P102212134-1.jpg)
/caP101518442-3.jpg)
/P102180747-1.jpg)
/P102212202-1.jpg)
/i6P102174654-9.jpg)