Beli bantex 1450 01 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik PVC A4 (Binder)atribut:
- Capacity (cm): 5
- Size: A4
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Kwitansi Plastik A5 (Binder)atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder)atribut:
- Capacity (mm): 75
- Size: Kuitansi
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 330 SeriesDeskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.atribut:
- Height: 1.22mm
- PANDA SCANNER Thermal Mobile Portable PrinterDeskripsi:Support Android Via BluetoothSupport IPhone (IOS) Via BluetoothSupport Windows Via USB portAda Baterai charger (Bisa dibawah dan dipindakan)Tidak ada colokan RJ11 ke Cash Drawer/LaciUkuran kertas 58mmHp Connect MPT-II via bluetooth dengan memasukkan password 0000 Aplikasi Disetting cetak ke MPT-II baru bisa cetak, masing2 aplikasi beda2 caranya Aplikasi Kasir yang sering dipakai :- Lundry Kangcuci- Klik46- Pawoon- Kasir Pintar- Kudo- Loyverse (hanya support android)- Toko Kasir Portable- Mesin kasir- IPOS 4 Mobile- IPOS 5- Hellobill- Restoku- Ireap pro- IReap POS Lite- Ppob Arindo- United tronik- POS-PrinterV1.0 (Iphone) bisa print gambar/ss- RTPrinter - (android) bisa print gambar/ss- Aplikasi Kasir Laundry - Menej.in- Olsera ( Android Only)- Paypoint- Vibra Reload- Darra Reload- Brilink- TransaksiPulsaku- Masterload8- Gayatri payment- NutaPos- Struk Bensin- PPOB odepulsa- Qasir- Topindo- One reload- Kioser- Jurnal pos- Propana- E-Pays Mobile BARU- Tagihan Pulsa- Bee Laundry Mobile - Nuna Cashier- PPOB Bukopin- SimplePay- AirPay- Sinyal Indonesia- Genta Plaza- Bluetooth Print - Mate Technologies- ezypay- Aplikasi Laundry Super Mudah- POSmet - Restaurant Bill Printing- Otopayment - OTOGRUP- KIOSBANK: Agen Pulsa, Listrik, PDAM & PPOB Terbaik - Dwimitra Raya SejatiAplikasi PPOB yang sering dipakai :- Paytren- Payfazz- PPOB Bank BTN- SBpay- SimplePay- Ayopop- Bisatopup- Telemedia
- Bantex Ordner Plastik Ring Mekanik A5Deskripsi:Ordner ECO Bantex terbuat dari lapisan luar bahan PP yang ramah lingkungan dan lining PP di dalam. Greyboard yang digunakan merupakan bahan daur ulang. Dilengkapi sistem Rado, membuat ordner dapat berdiri kokoh dalam lemari. Terdapat lubang untuk memudahkan pengambilan dan label punggung yang dapat diganti sesuai kebutuhan.atribut:
- Length (cm): 30
- Width (cm): 25
- Height (cm): 7
- Size: A5
- Capacity (cm): 7
- VISICOM LED Smart Floodlightatribut:
- Voltage (V): AC 200-240
- Beam Angle (°): 120
- Current (A): 0.05
- IP Rate: IP65
- Life Time (hour): 30000
Daftar Harga bantex 1450 01 Terbaru March 2026
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik PVC A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Kwitansi Plastik A5 (Binder) | Rp36.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp28.900 |
| Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring A4 (Binder) | Rp79.900 |
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder) | Rp38.900 |
| Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Box File Majalah Folio | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h3P102267615-21.jpg)
/haP102267622-15.jpg)
/hrP102267639-16.jpg)
/i5P102267653-2.jpg)
/gzP101514611-8.jpg)
/o0P101514864-5.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)
/P101555973-1.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20330%20Series/P101514598-7.jpg)