Beli bandsaw kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Wood Band Saw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp3.099.900

  2. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  3. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  4. FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu Mini
    Mulai

    Rp7.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu Mini
    atribut:
    • Dimensions (cm): 88x38x47
    • Table Size (mm): 335x340
    • Voltage (V): 220
    • Ribbon Wheel (mm): 225
  9. TJAP MATA Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TJAP MATA Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    atribut:
    • Overall Length (m): 50
  10. Wipro Mesin Band Saw
    Mulai

    Rp10.999.900

    Wipro Mesin Band Saw
    atribut:
    • Order No.: 41-2315-1
    • Max. Cutting (mm): Depth 160, Width 306
    • Blade Speed (m/minute): 370x800
    • Blade Length (mm): 2240
    • Blade Width (mm): 6-15
    • Motor Power (W/V/Hz): 750, 220/50
    • No Load Speed (rpm): 1400
    • Packing Size (cm): 113x55x45
    • Table Size (mm): 400x480
    • Table Titling Range (°): 0 - 45
  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  13. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  14. Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Bone Saw JG-210 memiliki papan pemotong berukuran 500x380 dengan kecepatan memotong hingga 1420rpm/min. Berfungsi untuk memotong daging, tulang hingga ikan beku. Mesin ini akan membantu dalam mengolah makanan yang anda butuhkan untuk hidangan pada hotel, restoran atau usaha kuliner lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 1420
  15. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  16. NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    Mulai

    Rp2.399.900

    NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Rated Input Power (W): 1800
    • Blade Diameter (mm): 255
    • Table Dimensions (mm): 642x487
    • Table Extension (mm): 640x200
    • Bevel Cut (mm): 65 (45°)
    • Height Adjustable (mm): 0-85
    • Mitre & Bevel (°): 0-45
    • No Load Speed (rpm): 5000
    • Straight Cut (mm): 85 (90°)
  17. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
Daftar Harga bandsaw kayu Terbaru October 2026
ALDO Wood Band Saw Machine (Mesin Gergaji Pita)Rp3.099.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)Rp6.199.900
GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)Rp12.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu MiniRp7.599.900
TJAP MATA Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp3.199.900
Wipro Mesin Band SawRp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)