Beli band saw mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu Mini
    Mulai

    Rp7.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu Mini
    atribut:
    • Dimensions (cm): 88x38x47
    • Table Size (mm): 335x340
    • Voltage (V): 220
    • Ribbon Wheel (mm): 225
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  4. Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  5. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  6. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  7. Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
  8. METABO Bandsaw
    Mulai

    Rp76.999.900

    METABO Bandsaw
    Deskripsi:
    -High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)
    atribut:
    • Support Surface (mm): 536x640
    • Working Height Without Stand (mm): 925
    • Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
    • Cutting Height (mm): 280
    • Rated Input Power (W): 1900
  9. Makita Cordless Band Saw Portable (Mesin Gergaji Pita Baterai)
    Mulai

    Rp15.999.900

  10. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  11. ALDO Wood Band Saw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp3.099.900

  12. NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.65
    • Material: SK (Alloy Steel)
  13. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  14. INGCO Biscuit Jointer
    Mulai

    Rp1.399.900

    INGCO Biscuit Jointer
    Deskripsi:
    INGCO Biscuit Jointer (100mm) // Mesin Penyambung Papan Kayu Tenon TenoningWith 15pcs biscuit dowel
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 950
    • Blade Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 11000
  15. Nice Tisu Toilet Roll
    Rating:
    94% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp4.900

    Nice Tisu Toilet Roll
    Deskripsi:
    Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Packaging: Plastic
    • Material: 100% pulp
Daftar Harga band saw mini Terbaru October 2026
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu MiniRp7.599.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Rp21.999.900
BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita)Rp339.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.199.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Rp209.900
Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp65.900
METABO BandsawRp76.999.900
BOMAR Horizontal Bandsaw MachineRp36.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait