Beli band it tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Buckle-It Hand Tool for Band and Buckle (Tang Strapping)Deskripsi:Hand Tools for Band and BuckleBUCKLE-IT Standard Banding Tool - Tensioning ToolStandard tool for use on band widths of 3/8" ~ 3/4".Drop forged tool with built in cutter, spring loaded gripper lever improves ease of use.
- WK Steel Strapping Bandatribut:
- Color: Bluish (Oil Coating)
- Material: Steel, Q235b-DB
- Roll diameter (cm): 30
- Tensile Strength (MPa): >900
- JTC C.V.Joint Banding Tool (With Cutter)atribut:
- Overall Length (mm): 230
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Buckle-It Stainless Steel Buckle (Pengikat Baja Tahan Karat)atribut:
- Material: 201 Stainless Steel
- TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Ties (Pengencang Kabel Ties)atribut:
- Finishing Material: Made of ABS resin
- Compatible Cable Tie Width (mm): 2.5 - 5.0
- Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Deskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)Deskripsi:Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- monotaro Boot band toolDeskripsi:It is used when tightening the boot band of the drive shaft boots. Since it also has a cutter, it can also cut extra parts. Tightening and cutting of the drive shaft's boot bandatribut:
- Overall Length (mm): 225
- Band Width (mm): 10 (usage width)
- Package Weight (g): 280
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Deskripsi:- Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- SUPER TOOL Tube Bender(Standard type)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- LOOS Wire Rope Swaging ToolDeskripsi:The long handles of scissors-style cable swaging tools provide leverage to generate force at the jaws and compress them around swage sleeves and stops. Also known as hand swagers, they center leverage over the jaws, producing snap action for crisp compressions onto wire rope.atribut:
- UNSPSC: 27111607
- For Sleeve Type: Oval; Stop
- SATA Socket Wrench Set 1/4inch & 3/8inch & 1/2inch Dr.Deskripsi:Contents:- 3 - 1/4inch , 3/8inch , 1/2inch Dr. Quick-Release Ratchets- 10 - 1/4inch Dr. 6pt. Metric Sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm- 10 - 1/4inch Dr. 6pt. S.A.E. Sockets 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2inch - 4 - 1/4inch Dr. 6pt. Metric Deep Sockets 8, 9, 10, 12 mm- 11 - 3/8inch Dr. 6pt. Metric Sockets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm- 9 - 3/8inch Dr. 6pt. S.A.E. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8inch - 4 - 3/8inch Dr. 6pt. Metric Deep Sockets 13, 14, 15, 17 mm- 2 - 3/8inch Dr. Spark Plug Sockets 16, 21 mm- 17 - 3/8inch Dr. Bit SocketsSlotted 5.5, 6.5mm; Phillips #1, #2; Pozidriv #1, #2; Torx® T20, T30, T40Tamper-Proof Torx® T45, T50, T55, T60; Hex 3, 4, 5, 6 mm- 8 - 3/8inch Dr. E-Torx® Sockets E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20- 7 - 1/2inch Dr. 6pt. Metric Sockets 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm- 4 - 1/2inch Dr. 6pt. S.A.E. Sockets 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4inch - 4 - 1/2inch Dr. 6pt. Metric Impact Sockets 17, 19, 21, 23 mm- 10 - Combination Wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm17 Accessories- 1/4inch Dr. Spinner Handle- 1/4inch Dr. Wobble Extension Bar 2inch - 3/8inch Dr. Wobble Extension Bars 3inch , 6inch - 1/2inch Dr. Wobble Extension Bars 5inch , 10inch - 1/4inch , 3/8inch , 1/2inch Dr. Universal Joints- 1/4inch Shank x 1/4inch Dr. Bit Adapter- 1/4inch Shank 25L Tamper-Proof Torx® Bits T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- SOLDERINDO Solid Solder Wireatribut:
- Composition (%): 99.3 (Sn), 0.7 (Cu)
- Melting Point (°C): 227
- Tolerance (%): 0.1
- Golden Flying Fish Tea Spoon Stainless Steel (Sendok Teh)Deskripsi:Sendok Food Grade. Sendok teh stainless steel SK0102 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk makan mengaduk teh favorit anda atau saat makan pudding. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,2mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.2
Daftar Harga band it tools Terbaru October 2026
| Buckle-It Hand Tool for Band and Buckle (Tang Strapping) | Rp1.799.900 |
| WK Steel Strapping Band | Rp899.900 |
| JTC C.V.Joint Banding Tool (With Cutter) | Rp529.900 |
| Buckle-It Stainless Steel Buckle (Pengikat Baja Tahan Karat) | Rp359.900 |
| Non Brand Ceramic Cup (Cangkir) | Rp93.900 |
| TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Ties (Pengencang Kabel Ties) | Rp779.900 |
| Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun) | Rp28.900 |
| Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan) | Rp43.900 |
| Buckle-It Stainless Steel Band | Rp409.900 |
| monotaro Boot band tool | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lrP110059783-1.jpg)

/P101531113-1.jpg)
/krP110059747-1.jpg)
/jjP108344703-1.jpg)
/P102013908-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Cotton%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/15P105182041-1.jpg)
/msP103255820-1.jpg)



/bpP105502421-1.jpg)
/hnP107697635-1.jpg)

/P102378656-5.jpg)



/25P103257077-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)