monotaro Boot band tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)225
Band Width (mm)10 (usage width)
Package Weight (g)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used when tightening the boot band of the drive shaft boots. Since it also has a cutter, it can also cut extra parts. Tightening and cutting of the drive shaft's boot band
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait