Beli bambi 1016 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A5 (Map File / Map Binder)
    Mulai

    Rp66.900

    Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A5 (Map File / Map Binder)
    Deskripsi:
    PVC Lever Arch File Blue Cyber 1016, lengkap dengan Rado, Finger Ring, Lapisan ganda pada bagian bawah & MEKANIK BLUE CYBER memberikan kepastian kenyamanan dan perlindungan terbaik untuk jari dan dokumen Anda. Tersedia dalam 24 Warna yang menarik. Bambi PVC LAF Blue Cyber 1016 merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan kualitas dan penampilan yang mampu meningkatkan motivasi kerja di setiap ruangan kantor Anda.
    atribut:
    • Size: A5
    • Capacity (mm): 75
    • Spine Size (cm): 7
    • Type: Landscape
  2. Innotechs Dust Filter Vacuum (Filter Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  3. Arborite High Pressure Laminate Solid Color A1 (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp359.900

    Arborite High Pressure Laminate Solid Color A1 (Lembaran Pelapis HPL)
    atribut:
    • Size (inch): 4x8
    • Thickness (mm): 0.7
  4. Eveready Battery Super Heavy Duty 9V (Baterai Kotak)
    Mulai

    Rp15.900

    Eveready Battery Super Heavy Duty 9V (Baterai Kotak)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
    • Voltage (V): 9
    • Battery Capacity (mAh): 400
    • Chemistry: Zinc Carbon
    • Classification: Super Heavy Duty
  5. Innotechs Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Innotechs Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Functions: Wet and Dry
  6. Bambi Ordner PVC Lever Arch File (Ordner)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  7. Seha Japan Oil Solidifier
    Mulai

    Rp149.900

    Seha Japan Oil Solidifier
    Deskripsi:
    This is a waste oil solidifying agent that can be used to efficiently dispose of used oil by simply mixing it.It is in fine granules that dissolve quickly, and the solidified waste oil can be disposed of as combustible waste. Italso comes in a ziplock bag, making it easy and convenient to store even after opening.
    atribut:
    • Bag Material: PE, PP
    • Suggested Use: 1 bag (500g) contains 18L of oil
    • Coagulant Material: Natural oil (xystearic acid)
  8. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  9. Bambi Map Ordner Pipa A4 2 Lubang (Binder)
    Mulai

    Rp139.900

    Bambi Map Ordner Pipa A4 2 Lubang (Binder)
    Deskripsi:
    Bambi Pipe Binders dengan tambahan kantung mika pada cover depan terbuat dari sebidang kardus yang kuat dan tahan lama, yang kemudian dilaminasi dengan selembar berkualitas tinggi PVC. Dilengkapi dengan empat warna yang berbeda coding pada label. Yang paling penting adalah mekanisme pipa yang kuat dipasang di bagian belakang sehingga dokumen bisa dimuat lebih banyak .
    atribut:
    • Spine: 100 mm
    • Kapasitas: 80mm
    • Type: Potrait
    • Ukuran: A4
    • Warna: [07] Putih
  10. Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring A4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

  11. Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder)
    atribut:
    • Size: A3
    • Capacity (cm): 7
    • Type: Landscape
  12. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  13. Joyko Binder Note A5 (Map File)
    Mulai

    Rp21.900

    Joyko Binder Note A5 (Map File)
    Deskripsi:
    Binder Note Buku Tulis Joyko A5-FR-PF520
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Size: A5
  14. Plus Stapler
    Mulai

    Rp439.900

    Plus Stapler
    atribut:
    • Color: Red
    • Number of Bound Sheets: 30
    • Use needle: No.33
  15. Bantex Lever Arch File Ordner Plastic A5 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Bantex Lever Arch File Ordner Plastic A5 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner ECO Bantex terbuat dari lapisan luar bahan PP yang ramah lingkungan dan lining PP di dalam. Greyboard yang digunakan merupakan bahan daur ulang. Dilengkapi sistem Rado, membuat ordner dapat berdiri kokoh dalam lemari. Terdapat lubang untuk memudahkan pengambilan dan label punggung yang dapat diganti sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Length (cm): 30
    • Width (cm): 25
    • Height (cm): 7
    • Size: A5
    • Capacity (cm): 7
  16. Camelion Alkaline Plus Battery (Baterai AA Sedang)
    Mulai

    Rp26.900

    Camelion Alkaline Plus Battery (Baterai AA Sedang)
    Deskripsi:
    Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
Daftar Harga bambi 1016 Terbaru October 2026
Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A5 (Map File / Map Binder)Rp66.900
Innotechs Dust Filter Vacuum (Filter Penyedot Debu)Rp139.900
Innotechs Dust Filter for Dry Vacuum Cleaner (Filter Penyedot Debu)Rp92.900
Arborite High Pressure Laminate Solid Color A1 (Lembaran Pelapis HPL)Rp359.900
Eveready Battery Super Heavy Duty 9V (Baterai Kotak)Rp15.900
Innotechs Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.899.900
Bambi Ordner PVC Lever Arch File (Ordner)Rp54.900
Seha Japan Oil SolidifierRp149.900
3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Rp11.900
Bambi Map Ordner Pipa A4 2 Lubang (Binder)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)