Beli ballast lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Deskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)Deskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Deskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- VIQUA Lampu UV Sterilightatribut:
- Type: 5GPM Original
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Waterplus Ballast Lampatribut:
- Rated Lifetime (months): 6-12
- Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)atribut:
- Life To 50% Failures (hour): 10000
- Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLDeskripsi:Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.atribut:
- Power: 18 watt (Pendek)
- CURRENT HID Ballast KitDeskripsi:Metal-halide ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use metal-halide HID bulbs.atribut:
- UNSPSC: 39111801
- ANSI Code: M47
- Ballast Bulb Type: Metal Halide
- Ballast Factor: 1
- Ballast Start Type: Probe
- Ballast Type: Magnetic
- Brand and Series: GE Current
- For use with: Metal Halide HID Bulbs
- Frequency (Hz): 60
- Height (inch): 4-1/4
- Housing Material: Steel
- Includes: Capacitor; Coil; Core; Ignitor
- Input Power (W): 1000
- Input Voltage (V): 120/208/240/277/480 AC
- Insulation class: H
- Length (inch): 5-3/4
- Maximum Bulb Watts (W): 1000
- Minimum Bulb Power (W): 1000
- Minimum Starting Temperature (°F): -22
- Number of Bulbs Supported: 1
- Operating Amps @ 120V (A): 9.3
- Operating Amps @ 208V (A): 5.4
- Operating Amps @ 240V (A): 4.7
- Operating Amps @ 277V (A): 4.1
- Operating Amps @ 480V (A): 2.4
- Standards: cUL Listed; UL Listed
- Starter Required: Yes
- Thermal Protection: No
- Width (inch): 4-1/4
- Advance HID BallastDeskripsi:The inside of the housing on these HID ballasts is insulated to eliminate or greatly reduce the hum generated by HID ballasts. Also known as F-can ballasts, they are used in HID light fixtures in conference rooms, auditoriums, and other indoor areas where noise must be minimized.atribut:
- UNSPSC: 39111801
- Ballast Bulb Type: Metal Halide
- Ballast Factor: 1
- For use with: Metal Halide HID Bulbs
- Housing Material: Steel
- Number of Bulbs Supported: 1
- Starter Required: No
- Thermal Protection: Class P
- Advance HID Ballast KitDeskripsi:High-pressure-sodium ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use high-pressure-sodium HID bulbs.atribut:
- UNSPSC: 39111801
- Ballast Factor: 1
- Ballast Type: Magnetic
- Brand and Series: Advance
- Frequency (Hz): 60
- Housing Material: Steel
- Insulation class: H
- Number of Bulbs Supported: 1
- Standards: CSA Certificate; RoHS Compliant; ULR
- Thermal Protection: No
- NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)atribut:
- Color: Black
- Philips Lampu Bohlam Tornado E27atribut:
- Cap Base: E27
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- NITTO Adhesive Polyethylene Tape (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)atribut:
- Color: Black
- Length (m): 10
- Material: Base Material = Polyethylene Film, Adhesive = Butyl Rubber
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Tensile Strength (N/10mm): 25.4
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 20
- SPARTA Plastic Plate (Piring Plastik)atribut:
- Material: PS
- IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)atribut:
- Volume (ml): 32000
- Dimension (LxWxH) (mm): 428x328x338
- Material: Cold Rolled Steel Material
- Thickness Material (mm): 0.9
Daftar Harga ballast lampu Terbaru October 2026
| Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu) | Rp95.900 |
| Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu) | Rp70.900 |
| Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu) | Rp209.900 |
| VIQUA Lampu UV Sterilight | Rp2.199.900 |
| Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam) | Rp29.900 |
| Waterplus Ballast Lamp | Rp139.900 |
| Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C) | Rp45.900 |
| Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL | Rp81.900 |
| CURRENT HID Ballast Kit | Rp6.999.900 |
| Advance HID Ballast | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101552439-1.jpg)
/P102126103-1.jpg)
/P102126127-1.jpg)

/P102086353-1.jpg)

/qgP103851952-1.jpg)




/qkP106193956-1.jpg)
/ewP106159536-1.jpg)

/nrP103851855-2.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/ixP111457681-1.jpg)
/ldP108335769-2.jpg)
/l0P105659756-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)