Beli ball valve pvc 3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Type
    Mulai

    Rp489.900

    HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Type
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.98 (normal temperature)
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Handle Material: PP+GF
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Ball Material: U-PVC
    • O-Ring Materials: EPDM
    • Seat Material: PTFE
    • Type of Connection: TS Type
    • Valve Type: Ball valve
  2. Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type
    Mulai

    Rp479.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, adhesive type.
    atribut:
    • Material (Seal): EPDM
    • Connection: Plug-in
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Shape: straight
  3. Onda PVC Valve
    Mulai

    Rp20.900

    Onda PVC Valve
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  4. Asahi AV PVC Ball Valve
    41%
    Mulai

    Rp349.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  5. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    72%
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  6. Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type
    Mulai

    Rp639.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, flange type.
  7. monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan katup
    atribut:
    • Use pressure: 0.98MPa below
    • Material: PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Type: socket
  8. King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valve
    Mulai

    Rp60.900

  9. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  10. SAMBO PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  11. Ryuko Ball Valve uPVC Double Union
    Mulai

    Rp98.900

    Ryuko Ball Valve uPVC Double Union
    Deskripsi:
    Ryuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriDouble Union Ball Valve adalah katup yang terbuat dari U-PVC yang dirancang untuk menghubungkan pipa PVC menggunakan sambungan berulir (Union) Katup ini berfungsi menghidupkan atau mematikan aliran fluida dengan cepat.Katup ini juga bisa diaplikasikan untuk penggunakan sehari hari seperti sistem aliran air bersih, akuarium, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  12. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  13. KOVA Ball Valve
    Mulai

    Rp12.900

  14. Asahi AV Ball Valve 21 Type / 21α Type + Screw Type
    Mulai

    Rp2.299.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type / 21α Type + Screw Type
    Deskripsi:
    Since it is a new mechanism with a top flange, it is easy to change from a manual valve to an automatic valve. Equipped with a bottom stand, it can be easily fixed to a stand or panel. By adopting a double O-ring for the stem, durability and sealing performance are improved. Also, since the upper O-ring groove is designed to be deeper than the lower O-ring groove, Even if the stem breaks, the groove on the top will break first and the liquid inside will not flow out. Since the handle also serves as a tightening jig, it becomes a convenient tightening jig by engaging the protrusion on the top of the handle with the recess of the union.General-purpose ball valve, screw type.
    atribut:
    • Shape: Straight
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Connector: Rc
    • Handle Type: T Type
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1.0 (10.2kgf/cm²)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-50
    • Type of Connection: Screw-in Type
    • Valve Type: Ball Valve
  15. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  16. Asahi AV Ball Valve Type 21/ 21 Alpha Type Socket Type
    Mulai

    Rp2.299.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21/ 21 Alpha Type Socket Type
    Deskripsi:
    A new mechanism with a top flange makes it easy to change from a manual valve to an automatic valve. Since it is equipped with a bottom stand, it can be easily fixed to a frame or panel. By adopting a double O-ring for the stem, durability and sealing performance are improved. Also, since the upper O-ring groove is designed to be deeper than the lower O-ring groove, even if the stem breaks, the upper groove will break first and the internal liquid will not flow out. . Since the handle also serves as a tightening jig, it can be used as a convenient tightening jig by engaging the protrusion on the top of the handle with the concave portion of the union.General-purpose ball valve, adhesive type.
    atribut:
    • Shape: Straight
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Connector: Plug-in
    • Handle Type: T Type
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1.0 (10.2kgf/cm²)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-50
    • Valve Type: Ball Valve
  17. CENIT CPVC Double Action Plastic Pneumatic True Union Ball Valve Seat PTFE Seals EPDM ASTM
    Mulai

    Rp2.899.900

    CENIT CPVC Double Action Plastic Pneumatic True Union Ball Valve Seat PTFE Seals EPDM ASTM
    atribut:
    • Actuation: Pneumatic (DA = Double Acting)
    • Connection Type: Flanged End
    • Material: C-PVC
    • Seal Material: EPDM
    • Seat Material: PTFE
    • Standard: ASTM
  18. Non Brand Manual Ball Valve
    Mulai

    Rp90.900

    Non Brand Manual Ball Valve
    Deskripsi:
    These 2-way sanitary ball valves are designed to help provide unrestricted flow-through. They feature 316 stainless steel construction with PTFE seats, and can be serviced without complete removal from line.
  19. GF PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp359.900

    GF PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material (O-Rings): EPDM
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
Daftar Harga ball valve pvc 3 Terbaru March 2026
HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS TypeRp489.900
Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket TypeRp479.900
Onda PVC ValveRp20.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp349.900
Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeRp129.900
Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange TypeRp639.900
monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)Rp329.900
King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball ValveRp60.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)