Beli ball valve pvc 2 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  2. SH Taiwan Ball Valve PVC
    Mulai

    Rp44.900

    SH Taiwan Ball Valve PVC
    atribut:
    • Body Material: PVC
    • Connection: Socket
    • O-Ring Materials: EPDM
    • Standard: JIS
  3. RYUICHI Ball Valve PVC
    Mulai

    Rp11.900

    RYUICHI Ball Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  4. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  5. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  6. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  7. RUCIKA Katup Bola PVC
    Mulai

    Rp20.900

    RUCIKA Katup Bola PVC
    Deskripsi:
    Stop Keran atau Ball Valve yang berfungsi sebagai katup pembuka/penutup aliran air bersih pada jaringan perpipaan. Rucika Stop Keran memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu dengan fitur grid pada handle produk menjadikan handle anti slip pada saat Stop Keran digunakan
    atribut:
    • Material: PVC
  8. Non Brand Manual Ball Valve
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Manual Ball Valve
    Deskripsi:
    These 2-way sanitary ball valves are designed to help provide unrestricted flow-through. They feature 316 stainless steel construction with PTFE seats, and can be serviced without complete removal from line.
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. GF PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp359.900

    GF PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material (O-Rings): EPDM
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
  11. SH Taiwan Ball Valve PVC True Union
    Mulai

    Rp209.900

    SH Taiwan Ball Valve PVC True Union
    atribut:
    • Body Material: PVC
    • Connection: Socket
    • O-Ring Materials: EPDM
  12. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  13. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AW
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  15. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    26%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  16. Wilmer Gergaji Runcing
    Mulai

    Rp43.900

    Wilmer Gergaji Runcing
    atribut:
    • Handle Material: Fiber
  17. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  18. monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan katup
    atribut:
    • Use pressure: 0.98MPa below
    • Material: PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Type: socket
  19. NEW FLOW Economy Type Ball Valve
    Mulai

    Rp1.699.900

    NEW FLOW Economy Type Ball Valve
    Deskripsi:
    ISO 5211 Direct Mounting PadFull Port / Reduced Port / Standard PortInvestment CastingValves Inspected & Tested according to API 598 Standard
    atribut:
    • Body Material: ASTM-A351-CF8M
    • End Connection Type: Threaded
    • Design: ASME B16.34
    • Working Pressure: 1000WOG/PN63
Daftar Harga ball valve pvc 2 inch Terbaru October 2026
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
SH Taiwan Ball Valve PVCRp44.900
RYUICHI Ball Valve PVCRp11.900
KOVA Ball ValveRp13.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp439.900
RUCIKA Katup Bola PVCRp20.900
Non Brand Manual Ball ValveRp93.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
GF PVC Ball ValveRp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)