Beli ball valve double union di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Greenair Air Curtain (Tirai Udara)Deskripsi:Air curtain atau Air door adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dua ruang dari satu sama lain, biasanya di pintu keluar masuk mall / kantor. Green Air Curtain ini memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat membuat ruangan dingin dan nyaman seketikaatribut:
- Air Speed (m/s): High: 11, Low: 9
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Ryuko Ball Valve uPVC Double UnionDeskripsi:Ryuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriDouble Union Ball Valve adalah katup yang terbuat dari U-PVC yang dirancang untuk menghubungkan pipa PVC menggunakan sambungan berulir (Union) Katup ini berfungsi menghidupkan atau mematikan aliran fluida dengan cepat.Katup ini juga bisa diaplikasikan untuk penggunakan sehari hari seperti sistem aliran air bersih, akuarium, dan sebagainya.atribut:
- Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
- Onda Tuzen Klepatribut:
- Material: Brass
- Onda PVC ValveDeskripsi:Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam bodyatribut:
- Material: PVC
- Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, adhesive type.atribut:
- Material (Seal): EPDM
- Connection: Plug-in
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Shape: straight
- CKE Air CurtainDeskripsi:Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Typeatribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.98 (normal temperature)
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
- Handle Material: PP+GF
- Material (Main Unit): U-PVC
- Ball Material: U-PVC
- O-Ring Materials: EPDM
- Seat Material: PTFE
- Type of Connection: TS Type
- Valve Type: Ball valve
- KDK Air Curtain (Tirai Udara)Deskripsi:- Unique sirocco fan design creates powerful air door for better prevention - Simple installation - Air detection vent to adjust air flow direction - Quick and easy inspectionatribut:
- Voltage (V): 220
- IMATSU Air CurtainDeskripsi:AC-FM-125-06-CYAir curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.atribut:
- Voltage (V): 220
- Panasonic Air Curtain NormalDeskripsi:900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 950m3/h Efficient distance = 2.5matribut:
- Efficient Distance (m): 2.5
- Gree Air CurtainDeskripsi:- Energy SavingsBy providing environmental separation between indoor and outdoor temperatures, recent studies have shown that by fitting an air curtain you can save up to 33% of your HVAC running costs. Pay back for some commercial applications can be as little as 21 weeks.- Lower Construction CostsWith the use of Gree Air Curtains architects can design a building without vestibules, which can save on construction costs and provide more retail floor space.- Improved Working ConditionsKeeps out ambient air at door openings and re-circulates conditioned air from ceiling to floor for more comfortable working conditions.- Improved Indoor Air QualityGree Air Curtains prevent dust, dirt and fumes from infiltrating and contaminating indoor areas.atribut:
- Air Flow Velocity (m/s): 8
- Maximum Installation Height (m): 3
- Minimum Install Height (m): 2.5
- Power Supply (V/Hz): 220-230/50
- Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, screw-in type.atribut:
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Material (Seal): EPDM
- Handle Shape: T type
- Connection: Rc
- Material: U-PVC
- Shape: straight
- Type: Ball valve
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
Daftar Harga ball valve double union Terbaru March 2026
| Greenair Air Curtain (Tirai Udara) | Rp3.699.900 |
| Ryuko Ball Valve uPVC Double Union | Rp98.900 |
| ZUKI Double Union Ball Valve | Rp19.900 |
| Onda Tuzen Klep | Rp77.900 |
| Onda PVC Valve | Rp20.900 |
| Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type | Rp479.900 |
| Onda Ball Valve | Rp139.900 |
| Samiplast Pipe | Rp209.900 |
| Penguin Double Union Ball Valve | Rp77.900 |
| CKE Air Curtain | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/94P111073328-1.jpg)












/P103139072-1.jpg)