Beli ball joint remover di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Ball Joint ExtractorsDeskripsi:For splitting track rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Kennedy Impact Socket 3/4inch Square Drive (Mata Sock Impact)Deskripsi:These extremely durable 3/4in. drive impact sockets are forged with chrome molybdenum alloy steel and treated with a black oxide finish. Features and Benefits- Black oxidised finish for abrasion and corrosion resistance- Permanent laser-etched markings make selecting the right component easier- Chrome molybdenum alloy construction for durability and tactile strength- Available in a variety of sizes to suit your needsTypical Applications- ENgineering- Automotive- ConstructionStandards- DIN 3129atribut:
- Socket Depth: Standard
- Drive Size (inch): 3/4
- Drive Type: Square
- Socket Type: Impact Socket
- TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)Deskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- American Tool Impact Socket Wrench 6pt 3/4 Inch (Mata Sock Impact)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length (mm): 51
- KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)Deskripsi:Socket Square Drive 3/4inch 22mm adalah kunci yang digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur/sekrub dengan tengah kepala membentuk segienam dan ujungnya berbentuk Socket. Kunci sock Krisbow terbuat dari alloy steel dilapisi chrome sehingga tahan terhadap korosi. Kunci Socket sangat diperlukan untuk membuka baut yang tertanam pada komponen mesin dimana kunci lain tidak dapat dipergunakan untuk membukanya. Kunci Socket Krisbow mempunyai ukuran square drive 3/4inch dengan nut size 22mm sering dipergunakan pada konstruksi dan industri otomotif.atribut:
- Type: Socket
- Square Drive (inch): 3/4
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- American Tool Impact Socket Wrench 6pt 1 Inch (Mata Sock Impact)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- Acebeam Tactical FlashlightDeskripsi:The AceBeam L19 2.0 is a long range torch that can throw a max output of 2200 lumens. Designed for tactical and hunting uses with an easy-to-access tail switch, crenelated strike bezel and weapon mounting capabilities with a standard 25.4mm body diameter. This torch runs off a 5100mAh 21700 USB-C rechargeable battery (included) but is also compatible with 18650 or two CR123/RCR123 batteries. The L19 gives you 6 levels of brightness plus a strobe mode so you can get the right amount of light for all situations. This is a powerful and reliable torch that is perfect for tactical use, hunting, outdoor use, professional use, security and law enforcement.Brightness Output with SFT40 HI white LED :Moonlight: 1 lumen; 62 daysLow: 100 lumens; 30 hours 5 minutesMid1: 300 lumens; 9 hours 45 minutesMid2: 630 lumens; 4 hours 8 minutesHigh: 1200 lumens; 1 hour 38 minutesTurbo: 2200 lumens-1600lumens-1200lumens; 1 minute 50 seconds-10minutes-1 hours 26 minutesStrobe: 1100 lumens; 2 hours 47 minutesContent:1 x AceBeam L19 2.01 x Acebeam IMR 5100mAh 21700-USB battery1 x Two-way USB-C cable1 x Holster1 x Lanyard1 x Spare rubber button cap2 x O-rings
- SATA Deep Impact Socket 3/4inch Dr. 6Pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:Made of high-quality Cr-Mo steel through cold forging. High resistance to strong impactatribut:
- Made In: Taiwan,China
- Kennedy Deep Impact Socket 3/4inch Square Drive (Mata Sock Impact)Deskripsi:Available in a range of sizes and specifications, this range of 3/4" drive deep impact sockets are designed for turning nuts onto bolts. Manufactured from chrome molybdenum alloy steel with a black oxidised finish, each socket is clearly marked making it easy to identify for a quicker selection. Highly versatile and an essential component of a complete tool kit. Features and Benefits- Manufactured by a chrome molybdenum steel making for a robust product- Available in a variety of sizes and specifications to suit your specific applications- Black oxide finish further protects the product against corrosion and wear and tear- Laser-etched sizing allows for easy selection of the correct componentTypical Applications- DIY- Automotive- Engineering- Constructionatribut:
- Overall Length (mm): 90
- Size System: Metric
- Socket Depth: Deep
- Socket Type: Impact Socket
- Drive Size (inch): 3/4
- Drive Type: Square
Daftar Harga ball joint remover Terbaru October 2026
| JTC Ball Joint Extractors | Rp839.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp119.900 |
| TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp279.900 |
| TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp42.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp76.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| Kennedy Impact Socket 3/4inch Square Drive (Mata Sock Impact) | Rp179.900 |
| TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock) | Rp47.900 |
| TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9pP101000349-8.jpg)
/9qP101000350-3.jpg)
/9oP101000348-5.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/lfP106314771-2.jpg)
/9vP101000355-4.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/P102088432-1.jpg)
/54P103638184-11.jpg)
/93P101000327-7.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)
/qbP101003947-2.jpg)
/P102088418-1.jpg)

/m3P109197795-1.jpg)
/j6P106323690-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)