Beli bak air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Volk Bak Air KotakDeskripsi:VOLK BAK AIR KOTAK560 x 560 x 560 mmatribut:
- Dimensions (mm): 560x560x560
- Alco Sanitary Bak Air Tanamatribut:
- Color: White
- Material: Fiber Glass
- HANATA Bak Air SegiDeskripsi:Bak air mandi yang dibuat dari bahan terbaik serta memiliki ketahanan yang sangat kuat dan telah teruji hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bak air mandi Hanata memiliki banyak pilihan warna yang menarik.
- Volk Bak Air OvalDeskripsi:VOLK BAK AIR OVAL550 x 550 x 650 mmatribut:
- Dimensions (mm): 550x550x650
- Alco Sanitary Bak Porselen Kotakatribut:
- Color: White
- Material: Fiber Glass
- Pattern: Porselen
- Pattern Size (cm): 11x11
- Jirifarm Container Box Persegi (Bak)atribut:
- Dimensions (cm): 200x100x40
- Material: Fiber Glass
- Volume (L): 800.0
- Color: Blue
- Thickness (mm): 4-5
- Recommended Filter Size (cm): Ø30x70
- Alco Sanitary Bak Porselen Luxuryatribut:
- Color: White
- Material: Fiber Glass
- Pattern: Gelombang Air
- Mpoin Bak Mandiatribut:
- Size (cm): 64x54
- Alco Sanitary Bak Porselen Ovalatribut:
- Color: White
- Material: Fiber Glass
- Pattern: Porselen
- Pattern Size (cm): 11x11
- HANATA Bak Air Oval SetDeskripsi:HNT 1006 SET BAK AIR OVALBak air mandi yang dibuat dari bahan terbaik serta memiliki ketahanan yang sangat kuat dan telah teruji hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bak air mandi Hanata memiliki banyak pilihan warna yang menarik.atribut:
- Color: Random Color (Purple, Blue, Green, Cream, White)
- Dimensions (mm): 560x560x610
- Packaging Dimensions (mm): 720x720x880
- Size (m³): 0.456
- Puffin Paint Cat BesiDeskripsi:Cat dasar minyak yang dapat mencegah karat, cepat kering, memiliki daya rekat yang baik. Cocok untuk metal dan industryatribut:
- Basic Material: Solvent
- Dilution: Thinner NC/ND
- Walrus Bak Air Setatribut:
- Capacity (L): 120
- Color: Random Color
- Prona Spray gun R-21 SeriesDeskripsi:- The needle and nozzle of R21V have high hardness after heat treatment, are wear-resistance and durable.- Nozzles and needles are made of S1 stainless steel, suitable for water-based paints.atribut:
- Type of feed: Gravity
- Nozzle size (mm/inch): 25/0.098
- Air Pressure (kg/cm²): 2.5-3.0 (0.24-0.29Mpa)
- Air Consumption (L/minute): 20 (9.19cfm)
- Fluid Output (ml/minute): 300
- Spray Width ±20 (mm): 270
Daftar Harga bak air Terbaru March 2026
| Volk Bak Air Kotak | Rp379.900 |
| Alco Sanitary Bak Air Tanam | Rp339.900 |
| HANATA Bak Air Segi | Rp169.900 |
| CLUB Bak Mandi | Rp279.900 |
| Volk Bak Air Oval | Rp649.900 |
| Zeppelin Kitchen Kompor Cor High Pressure | Rp329.900 |
| TRUSCO Container Box Plastic | Rp129.900 |
| TRUSCO Ember Bulat Brute (Trash Bin) | Rp53.900 |
| Alco Sanitary Bak Porselen Kotak | Rp729.900 |
| Jirifarm Container Box Persegi (Bak) | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/e1P101501505-2.jpg)





/Puffin%20Paint%20Cat%20Besi/ajP108572379-3.jpg)