Beli baja d2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- MasterLock Gembok Safety Laminasi BajaDeskripsi:The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 51.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
- Elongation (%): 42
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- MasterLock Gembok Baja Laminasi KlasikDeskripsi:The Master Lock No. 5D Laminated Padlock features a 2inch (51mm) wide laminated steel body for maximum strength and reliability. The 3/8inch (10mm) diameter shackle is 1in (25mm) long and made of hardened boron alloy, offering maximum resistance to cuttinatribut:
- Body Width: 51mm
- Shackle Dimensions: A: 10mm, B: 25mm, C: 24mm
- MasterLock Gembok Baja Laminasi Seri ProDeskripsi:The Master Lock No. 6121D ProSeries Weather Tough Covered Laminated Padlock – packed in carded packing for showroom display –features a 2-1/8inch (54mm) wide heavy steel body to withstand physical attack and a 1-1/8inch (29mm) tall, 5/16inch (8mm) diamete
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Kekuatan Tinggi RD-360Deskripsi:Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm², baja ST.52). Jenis salutannya: Low Hydrogen. YP: 67.3kgf/mm², TS: 71.3kgf/mm², Є: 25%, CIV (-30°C): 10.2kgf-m. Kekuatan mekanik, X-ray dan ketangguhan sangat baik sehingga cocok sekali untuk pengelasan baja karbon, baja paduan rendah, tangki minyak, dan ketel uap. Arus: AC, DC+atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E7016, JIS Z 3212 D5016
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 61.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 66.2
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.1 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 16kgDeskripsi:BODELAC 2-in-1 Anti-Karat adalah cat dasar jenis sintetis alkyd yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, produk ini mempunyai sifat yang sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memberikan daya lentur dan daya lekat yang sangat baik, hingga mudah dibersihkan. Dibuat khusus untuk mengecat semua jenis permukaan besi dan baja tanpa harus dicat lagi dengan cat finish.BODELAC 2-in-1 Anti-Karat tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dan bercorak mengkilap. Sangat cocok diaplikasikan pada: Konstruksi Baja, Pagar Besi, Pintu Besi, Teralis Besi, Tangga Besi, Talang Besi, Lemari Besi, Rak-Rak Besi, Kuda-Kuda Rangka Baja, dllDATA APLIKASIAplikasi : Kuas, air spray, atau airless spray.Pilihan Pelarut :- THINNER NIPPON 9000.- THINNER BEE BRAND 1000.Pengenceran :- 0 – 5% (kuas).- 30% (air spray).- 0% (airless spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 - 35 μ.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m²/kg/lapis (35 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 1 jam.Kering Keras : 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.atribut:
- Size (kg): 16
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Kekuatan Tinggi RD-718Deskripsi:- Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm², baja ST.52).- Jenis salutan: Iron Powder Low Hydrogen.- YP: 61kgf/mm²- TS: 67kgf/mm²- Є: 24%- CIV (-30°C): 10.2kgf-m.- Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun.- Efisiensi las tinggi.- Kekuatan mekanik & mutu X-ray sangat baik, cocok untuk las ketel uap, bejana tekan dan konstruksi baja karbon.- Arus: AC, DC+atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E7018, JIS Z 3212 D5016
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 56.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 61.0
- Elongation (%): 28
- monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- monotaro.id Ring Per Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-316Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 46.9
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
- Elongation (%): 35
- NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 3.5kgDeskripsi:BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).atribut:
- Theoretical Spread (m²): 9 - 10
- NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 1kgDeskripsi:BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).atribut:
- Theoretical Spread (m²): 9 - 10
- Size (kg): 1
- Alba Lemari Bajaatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
Daftar Harga baja d2 Terbaru March 2026
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
| MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja | Rp91.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309 | Rp859.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 | Rp739.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja | Rp42.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| MasterLock Gembok Baja Laminasi Klasik | Rp439.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| MasterLock Gembok Baja Laminasi Seri Pro | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Laminasi%20Baja/nkP102722848-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-309/1yP103216070-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Baja%20Laminasi%20Klasik/P102722875-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Baja%20Laminasi%20Seri%20Pro/P102722884-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Kekuatan%20Tinggi%20RD-360/0pP103216025-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Karat%2016kg/rnP103146995-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Kekuatan%20Tinggi%20RD-718/0yP103216034-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-316/2hP103216089-2.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Karat%203_5kg/13P103147039-1.jpg)

/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Karat%201kg/6xP102927249-1.jpg)