Beli automatic wire stripper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pro'sKit Automatic Wire Stripper
    Mulai

    Rp339.900

    Pro'sKit Automatic Wire Stripper
    Deskripsi:
    - Precisely strip wires AWG16-8 & JIS 1.25-8 mm²- Precisely to remove insulation without damage.- Made by SPCC, more durable.
    atribut:
    • Body Material: Alloy Zinc Steel
    • Blade Material: SPCC Steel-Plate-ColdRolled-Coil
    • Material Handle: TPR
    • Hardness: HV500-800
    • Applications: For stripping AWG 16-8, JIS 1.25-8mm²
    • Overall Length (mm): 170
    • Individual Packing: Blister Card
  2. Ideal Electrician Wire Stripper
    52%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ideal Electrician Wire Stripper
    atribut:
    • Total Length (mm): 180
  3. TONE Automatic Wire Stripper
    Mulai

    Rp569.900

    TONE Automatic Wire Stripper
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-1970-67
    • Applicable wire range AWG (#): 24~10
    • Compatible Cable (mm²): 1.25, 2.0, 5.5
    • Material: Structural steel, grip: resin
    • Overall Length L (mm): 215
  4. Ideal Stripmaster Wire Stripper
    Mulai

    Rp2.299.900

    Ideal Stripmaster Wire Stripper
    atribut:
    • Total Length: 180mm
  5. Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  6. OTC Wire Cutter/Stripper Automatic
    Mulai

    Rp1.099.900

    OTC Wire Cutter/Stripper Automatic
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  7. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  8. INGCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp129.900

    INGCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
  9. WIHA Hex Key Set (Kunci L Set)
    Mulai

    Rp419.900

    WIHA Hex Key Set (Kunci L Set)
    Deskripsi:
    These T-shaped hex key sets have one long arm with the drive tip at the end, and two short arms that form a handle that can provide more torque than an L-shaped key. They have a hex tip at the end of the long arm. T-handle hex key sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111710
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Hex
    • Material: Steel
    • Non-Magnetic: Yes
    • Non-Sparking: No
  10. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  12. monotaro Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    atribut:
    • Handle Material: Steel
    • Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
  13. Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    -Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
  14. JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    Mulai

    Rp459.900

    JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    atribut:
    • Range to Use (mm): 0.2~6
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  16. KRISBOW Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Mulai

    Rp46.900

    KRISBOW Tang Pengupas Kabel Otomatis
    atribut:
    • Type: Automatic Wire Stripper
    • Material: Steel, Plastic
    • Applications: Stripping
  17. Snap-on Stripmaster Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Snap-on Stripmaster Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    atribut:
    • Strips AWG Sizes: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
    • Country of Origin: USA
    • Replacement Blades: PWC27-7
    • Description (Chart): Automatic Wire Stripper
    • Length (inch): 6-1/4
    • Stripping Hole Dia. (inch): 0.144, 0.113, 0.090, 0.072, 0.061, 0.048, 0.048
  18. KRISBOW Tang Pengupas Pemotong Kabel
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Tang Pengupas Pemotong Kabel
    atribut:
    • Size Range (mm): 0.5-2.0
    • Material: Steel, Plastic
    • Dimensions (mm): 175x75x21
    • Applications: Stripping & Cutting
Daftar Harga automatic wire stripper Terbaru November 2026
ENGINEER Tang Pengupas Kabel Multi (Alat Kupas Kabel)Rp539.900
Pro'sKit Automatic Wire StripperRp339.900
Ideal Electrician Wire StripperRp1.099.900
TONE Automatic Wire StripperRp569.900
Ideal Stripmaster Wire StripperRp2.299.900
Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Rp489.900
OTC Wire Cutter/Stripper AutomaticRp1.099.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp41.900
INGCO Wire StripperRp129.900
WIHA Hex Key Set (Kunci L Set)Rp419.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)