Beli aspal karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sarung Tangan Palm Fit
    atribut:
    • The total length (cm): About 23
    • Palm Width (cm): About 9.5
    • Middle Finger Length (cm): About 7.9
    • Color: gray
    • Material: Fiber unit / 100% nylon, coating unit / natural rubber
    • Size: M
    • Functions: Breathable
    • Color (wrist): green
    • Quantity (Twin): 1
    • The number of gauge: 13
  2. TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing Tape
    Deskripsi:
    Surface film is applied to the EPDM foam excellent in durability and weather resistance to improve airtightness and water-blocking property.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm x m): 30 x 3.5
    • Thickness (mm): 10
  3. SORG Stain Oil Grease Remover
    Mulai

    Rp839.900

    SORG Stain Oil Grease Remover
    Deskripsi:
    Mengangkat Noda dan kotoran dari minyak, pelumas, lumut dll pada permukaan Logam, Terrazo, Granit, Paving Block, Aspal, Bagian luar mesin, Filter udara maupun Filter AC, Kompor Masak dll
  4. SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Fluoro Diameter Shaft 50mm
    Mulai

    Rp90.900

    SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Fluoro Diameter Shaft 50mm
    Deskripsi:
    Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.
    atribut:
    • Auxiliary Lip: Yes
    • Design: HMSA10
    • Rotation Speed (rpm): 9600
    • Sealing Lip Material: Fluoro rubber (FKM)
    • Shaft Diameter d1 (mm): 50
    • Type of Outside Diameter: Rubber metal reinforced
    • Unit System: Metric
  5. Avian Cat Marka Jalan
    Mulai

    Rp73.900

    Avian Cat Marka Jalan
    Deskripsi:
    Avian Roadline Paint adalah cat berbahan dasar resin akrilik yang dapat diaplikasikan untuk permukaan beton atau aspal, baik interior maupun eksterior. Avian Roadline Paint cepat kering, tahan abrasi, tahan cuaca, dan mudah diaplikasikan. Dapat dipakai untuk marka jalan, tempat penyeberangan, maupun lapangan parkir.Solvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finish Look: Low Sheen
    • Density (kg/L): 1.30-1.50 (based on color) @30°C
    • Method of Application: Roll and brush
    • Solids Content: 75-65%
    • Theoretical Spread (m²/kg): 5.00-6.00 (based on surface porosity)
  6. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  7. Petroasia Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)
    Mulai

    Rp29.900

    Petroasia Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)
    Deskripsi:
    Pelumas muti fungsi yang sangat efektif melumasi bagian karat serta melindungi kembali bagian yang dilumasi, sangat aman digunakan untuk media seperti vinyl, kulit, plastik, stainless steel, karet dan plastik. Dapat digunakan untuk perlengkapan rumah tangga, kantor hingga pabrikasi.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
    • Application: Otomotif, industri dan rumah tangga
  8. MOTTRON Open Gear & Wire Rope
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    MOTTRON Open Gear & Wire Rope
    Deskripsi:
    Mottron 5000 adalah Gemuk Pelumas Roda Gigi Terbuka dan tali kawatyang berwama hitam seperti aspal, dengan tambahan bahan pelaruttahan api. Bahan - bahan tambahan lainnya bersifat tahan tekanan tinggi dan anti aus untuk memperpanjang usia roda gigi. Tidak bersifat korosif terhadap permukaan metal dan membantu membentuk lapisan tipis pada permukaan yang dilummi. Keunggulan: - Memberikan perlindungan dalam wakttu yang lama, karena Zat Adhesive dan bahan tambahan E.P. - Awet dipakai, karena gemuk tidak mudah terlempar pada waktu roda gigi berputar atau karena menerima beban berat. - Tahan air dan melindungi alat-alat terhadap karat, pada waktu dipakai pada tempat yang basah. - Pelindung roda gigi terbuka dan tali kawat terhadap korosi. - Mudah digunakan, untuk Sistem Pelumasan Terpusat maupun Manual. Penggunaan: - Untuk segala macam Open Gear Putaran Tinggi dan Rendah yang sering menerima beban berat dan beban kejutan, seperti pada peralatan Pertambangan, Penggilingan, Pengaduk Karet, Pabrik Sabun, Tungku Kokas, dan Konstruksi Bangunan. - Digunakan pada tali kawat untuk penggerak, untuk menarik derek, dan kapal-kapal dimana terdapat air laut, air kotor dan cuaca yang buruk.
    atribut:
    • Size (g): 300
  9. NITTO Anticorrosion Vinyl Tape No.51
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    NITTO Anticorrosion Vinyl Tape No.51
    atribut:
    • Color: Black
    • Base Material: Polyvinyl chloride (PVC)
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.4
    • Adhesive: Rubber-based
    • Adhesive Power (N/10mm): 2.76
    • Tensile Strength (N/25mm): 98
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
  10. CTI Hexagonal Asphalt Roofing Shingle
    Mulai

    Rp629.900

    CTI Hexagonal Asphalt Roofing Shingle
    Deskripsi:
    CT6, genteng aspal yang modern serta flexibel dengan bentuk hexagonal yang popular di kalangan arsitek internasional. Sangat baik diterapkan pada sudut kemiringan tinggi ataupun rendah. CT6 genteng aspal memiliki luas perekat yang besar, sehingga relatif sangat kuat menghadapi hujan lebat dan angin kencang dibandingkan produk atap sirap konvensional. Spesifikasi: - Modifikasi aspal dengan SBS Elastomer. - Perekat berlapis Plastik Film HDPE. - Permukaan dengan Batuan Crusher Warna. - Material dilengkapi Fiber Glass. - Dikemas dengan Plastik Film Termal.
    atribut:
    • Nominal Size (mm): 1001x320
    • Roof Area (m2): 3
  11. CTI 3-Tab Asphalt Roofing Shingle
    Mulai

    Rp629.900

    CTI 3-Tab Asphalt Roofing Shingle
    Deskripsi:
    CT3 merupakan type genteng aspal yang paling umum dan paling populer karena jenis ini yang paling mudah dalam pemasangan dan banyak pilihan warna. Desain 3-Tab ini akan membuat tampilan atap rumah Anda menjadi indah dan menyenangkan. Spesifikasi: - Modifikasi aspal dengan SBS Elastomer. - Perekat berlapis Plastik Film HDPE. - Permukaan dengan Batuan Crusher Warna. - Material dilengkapi Fiber Glass. - Dikemas dengan Plastik Film Termal.
    atribut:
    • Nominal Size (mm): 1000x333
    • Roof Area (m2): 3
  12. BARREL Adhesive Cleaner
    Mulai

    Rp729.900

    BARREL Adhesive Cleaner
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Color: Bening
  13. GST52 Belt Dressing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    GST52 Belt Dressing
    Deskripsi:
    GST 52 Belt Dressing and Conditiones meningkatkan masa pakai V Belt hingga 50% V-Belt yang mengendur karena masa pakai serta kekeringan. GST 52 Dressing and conditioner tidak mengandung aspal atau minyak, produk ini berfungsi untuk mengencangkan serta membersihkan residu pada V-belt.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  14. SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic Grade
    Mulai

    Rp389.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic Grade
    Deskripsi:
    TRAFFIC GRADE adalah buffable finish yang dibuat dari campuran istimewa wax sintetis dan resin dengan bahanemulsifier yang memungkinkan pemakaian wax menjadi lebih mudah, digunakan untuk permukaan lantai keras(semen, terrazzo) dan lantai lunak (vinyl, karet, aspal, linoleum, kombinasi vinyl dan aspal, dll).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
  15. CORSA Ban Motor Seri SS18
    Mulai

    Rp319.900

    CORSA Ban Motor Seri SS18
    atribut:
    • Size: 70/90-14
    • Rim Size (inch): 14
    • Section Width (mm): 70
    • Overall Diameter (mm): 482
    • Tire Type: Tubeless
    • Rim Approved: 1.6
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
    • Tread Depth (mm): 4.32
  16. PROPAN Tennokote
    Mulai

    Rp80.900

  17. Milan Coating Epoxy Adhesive
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Epoxy Adhesive
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  18. NIPPON PAINT Roadline Paint 1kg
    Mulai

    Rp119.900

    NIPPON PAINT Roadline Paint 1kg
    Deskripsi:
    Roadline Paint merupakan cat berbahan dasar karet terklorinasi. Produk ini menghasilkan lapisan film yang keras dan fleksibel, mempunyai daya tahan terhadap abrasi, tumbukan, minyak dan pelumas.
    atribut:
    • Packaging Size (kg): 1
    • Theoretical Spread (m²): 5 - 6
  19. Maxell Sliontec Isolasi Bolak Balik Butyl Super 5938 (Double Tape)
    Mulai

    Rp119.900

    Maxell Sliontec Isolasi Bolak Balik Butyl Super 5938 (Double Tape)
    Deskripsi:
    Residential waterproofing: Waterproof joint seal around sash and opening. For airtight and dampproof housing. Fixing of sheet metal and automobile parts. For sound insulation and vibration isolation of flooring.
    atribut:
    • Adhesive: Butyl rubber
    • Tensile Strength (N/10mm): 39.2
    • Type: Both sides
    • Adhesive Strength (N/10mm): 7.84
    • Characteristic: Waterproof, durable, cold resistant, heat resistant, waterproof, soundproof
    • Release Paper: Yes
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Thickness (mm): 0.5
Daftar Harga aspal karet Terbaru March 2026
monotaro Thin Fit (Palm Fit) Gloves Natural Rubber Coat (Sarung Tangan Palm Fit)Rp25.900
TRUSCO EPDM Rubber Waterproof Sealing TapeRp399.900
SORG Stain Oil Grease RemoverRp839.900
SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Fluoro Diameter Shaft 50mmRp90.900
Avian Cat Marka JalanRp73.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Rp29.900
Petroasia Penetrating Lubricant (Pelumas Penetrasi)Rp29.900
MOTTRON Open Gear & Wire RopeRp72.900
NITTO Anticorrosion Vinyl Tape No.51Rp34.900
CTI Hexagonal Asphalt Roofing ShingleRp629.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)