Beli aspal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pertamina Aspal
    Mulai

    Rp5.199.900

    Pertamina Aspal
    Deskripsi:
    Pertamina sebagai satu-satunya produsen Asphalt di Indonesia dengan kemampuan produksi mencapai 600.000 MT/tahun memiliki jaringan distribusi yang tersebar luas bekerjasama dengan distributor lokal mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Spesifikasi produk yang kami pasarkan saat ini adalah jenis Asphalt 60/70 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara Indonesia yang beriklim tropis. Produk tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Negara Republik Indonesia sebagai referensi dalam pengerjaan jalan nasional maupun propinsi.
    atribut:
    • Size (kg): 155
  2. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  3. Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)
    Mulai

    Rp649.900

    Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)
    Deskripsi:
    Produk emulsifikasi aspal berkecepatan tinggi menggunakan pengemulsi seperti trimetilamina, minyak rosin, garam amonium kuater, dll. Produk ini merupakan pelapis yang akan dicat sebelumnya pada lapisan dasar sebelum konstruksi lapisan waterproof. Memiliki ketangguhan yang kuat, elastisitas yang baik, ketahanan beban yang baik, tahan terhadap penuaan, ketahanan air yang kuat, suhu tinggi tidak mencair, suhu rendah tidak retak, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang luas, dan perlindungan lingkungan hijau.Lingkup Berlaku :1. Untuk sambungan kompartemen, retakan dinding, sambungan ekspansi dan sambungan rakitan semen, jalur perataan lantai dan atap, TREATMENT AGENT harus di aplikasikan terlebih dahulu sebagai primer sebelum memasang membran bakar.2. Pada saat meletakkan lapisan aspal dan membran kedap air, disikat pada dasar semen sebagai alas untuk mencegah lapisan terkelupas dan menggembung3. Digunakan untuk perlindungan struktur baja, sistem kereta api berlistrik, kapal, plastik jembatan, dan berbagai jenis pipa baja galvanis, plat bergelombang, dan struktur rangka baja galvanis di lingkungan yang rawan korosi akibat suhu tinggi, kelembapan, bahan kimia, polusi udara, dan kandungan garam yang tinggi di tepi laut. Rekayasa anti-korosi multi guna untuk jaringan pipa bawah tanah yang kering
    atribut:
    • Size (L): 18
  4. Pertamina Ëngine Oil Meditran SX-BIO API CH-4 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp87.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran SX-BIO API CH-4 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SX BIO SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat dengan performa tinggi yang didesain untuk aplikasi mesin diesel modern berkecepatan tinggi yang menggunakan bahan bakar B5 hingga B50.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SX BIO SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4- MB Sheet 228.3- ACEA E7- Volvo VDS-3- Cummins 20076/77- Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2- CAT ECF-1a- Renault Truck RLD-2.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
  5. MIDORI PRECISIONS Dial Potentiometer
    Mulai

    Rp2.499.900

    MIDORI PRECISIONS Dial Potentiometer
    Deskripsi:
    Handling Instruction: This dial is designed for being mounted on potentiometer only and then being rotated by hand. Please do not rotate dial at high speed by using motors.
    atribut:
    • Compatible: Multi-turn potentiometer type HP-16
    • Material (Housing): Zinc, Aluminium, Copper Alloy, POM
    • Applicable Pot: HP-18
    • Applicable Plate Thinckness (mm): 1.6-2
  6. Sika Igas B (Sealant Aspal)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sika Igas B (Sealant Aspal)
    Deskripsi:
    A hot applied modified bitumen. It has excellent adhesion property, non-permeable to water mild chemical solutions, ultra-violet resistance and non-flow or dip under direct sunlight.
    atribut:
    • Color: Black
    • Composition: Thermoplastic
    • Shelf Life: 24 months under good storage conditions and in undamaged containers.
    • Storage Conditions: Store in dry condition, cool, and shaded place.
    • Density (kg/L): 1.10 - 1.16
    • Solid Content (%): 100
  7. Sonax Car Body Cleaner Tar Remover (Pembersih Bodi Mobil)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sonax Car Body Cleaner Tar Remover (Pembersih Bodi Mobil)
    Deskripsi:
    Sonax Tar Remover. Produk ini berfungsi sebagai pembersih noda aspal sampai bagian bawah kendaraan, juga dapat membersihkan kotoran membandel seperti getah pohon, lem serta residu binatang.
    atribut:
    • Size (L): 5.0
  8. ARTON MIX Asphalt Instant
    Mulai

    Rp569.900

    ARTON MIX Asphalt Instant
    Deskripsi:
    Artonmix (Aspal Instan) Type A adalah lapis atas dengan permukaan yang halus dengan modifikasi aspal buton siap pakai dengan teknologi yang sangat baik dan terbaru pada saat ini. Dengan kualitas setara bahkan diatas campuran aspal minyak (hotmix) yang kita kenal. Sangat cocok untuk lapis atas jalan aspal, jalan beton, serta perbaikan jalan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan perumahan, pabrik, pelabuhan area pergudangan maupun jalan pedesaan.
    atribut:
    • Size (kg): 20
  9. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  10. Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  11. CR-KONG Instant Cold Mix Asphalt (Aspal Instan Campuran Dingin)
    Mulai

    Rp269.900

    CR-KONG Instant Cold Mix Asphalt (Aspal Instan Campuran Dingin)
    Deskripsi:
    CR-KONG Cold Mix Road AsphaltCR-KONG Cold Mix Road Asphalt adalah aspal tipe cold mix siap pakai, dirancang khusus untuk penambalan jalan serta pengisi rongga atau celah pada permukaan jalan aspal dan beton. Produk ini menggunakan modifikasi aspal Buton dengan teknologi terbaru dan unggul saat ini.Dengan kualitas material yang setara — bahkan melampaui — campuran aspal minyak (hotmix), CR-KONG menjadi solusi praktis dan efisien untuk berbagai kebutuhan perbaikan jalan.Aspal instan, atau cold mix asphalt, terbuat dari campuran aspal bitumen, agregat (batu pecah, pasir), dan bahan pengaktif (activator) yang dirancang untuk penggunaan tanpa perlu pemanasan. Campuran ini diformulasikan agar tetap lentur pada suhu ruangan, memungkinkan aplikasi langsung pada jalan yang rusak tanpa memerlukan peralatan pemanas
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Material: Bitumen Asphalt, Agregat, Activator
  12. CR-KONG Bonding Liquid (Cairan Perekat Aspal)
    Mulai

    Rp109.900

    CR-KONG Bonding Liquid (Cairan Perekat Aspal)
    Deskripsi:
    Cairan Perekat Aspal, berfungsi sebagai lapisan dasar sebelum penggelaran aspal CR-KONG Cold Mix Road AsphaltCairan perekat yang digunakan pada tahap awal pelapisan/perbaikan aspal
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Use for: CR-Kong Instant Asphalt
  13. Prime 28 Instant Concrete (Beton Instan)
    Mulai

    Rp63.900

    Prime 28 Instant Concrete (Beton Instan)
    atribut:
    • Volume (Kg): 50
    • Compressive Strength of Concrete: 3 days: 45% concrete strength, 7 day: 70% concrete strength; 28 days: 100% concrete strength
    • Water Needs (L): 4-5 of water/zak
    • Volume Per Zak (m²): 0.024
    • Needs Per Meter (zak): 43 @50kg
    • Average Density (kg/m): 2350
  14. Epoxyndo Ashpalt Seal Coat
    Mulai

    Rp3.499.900

    Epoxyndo Ashpalt Seal Coat
    Deskripsi:
    Merupakan campuran aspal dingin yang dimodifikasi dari aspal buton, aditif epoxy dan aspal drilling. Digunakan untuk perbaikan dan perawatan pada permukaan jalan yang mulai terkikis dan aus pada jalan beraspal dan jalan beton, jembatan, jalan tol, jalan layang, jalan perumahan, jalan perkebunan, dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (kg): 20
  15. Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)
    Deskripsi:
    Campuran aspal minyak bumi berkualitas tinggi yang dioptimalkan secara ilmiah, pengubah polimer fungsional, dan bahan tambahan khusus. Produk ini menjaga adonan lengket seperti bahan waterproof dalam kondisi penerapannya. Berbentuk perekat kental, memiliki daya rekat kuat, dan dapat dipadukan erat dengan berbagai membran bakar roll. Memiliki elastisitas yang kuat, ketahanan terhadap beban, metode konstruksi yang fleksibel dan beragam. Konstruksi dapat dilakukan tanpa gangguan di lingkungan seperti suhu tinggi dan rendah.
    atribut:
    • Size (kg): 20
  16. MAPEI Waterproofing Bitumen Cair
    Mulai

    Rp1.099.900

    MAPEI Waterproofing Bitumen Cair
    atribut:
    • Volume (L): 20
    • Color: Black
    • Packaging: Bucket
  17. PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint
    Mulai

    Rp269.900

    PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint
    Deskripsi:
    TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.
    atribut:
    • Size (kg): 2.5
    • Solid By Volume (%): ± 60
    • Specific Gravity (g/cc): 1.5
    • Finish: Flat
    • Theoretical Coverage (m²/kg): 20
  18. ARTON MIX Ashpalt Instant Underwater
    Mulai

    Rp3.899.900

    ARTON MIX Ashpalt Instant Underwater
    Deskripsi:
    ARTONMIX ASPHALT INSTANT UNDERWATER adalah modifikasi aspal buton dan aspal drilling dengan bahan Activator khusus yang digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan jalan dalam kondisi turun hujan maupun panas. Memiliki kualitas yang tinggi untuk perbaikan jalan beraspal dan jalan beton, seperti : jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan perumahan, pabrik, pelabuhan, jembatan, area pergudangan, mauppun jalan pedesaan tanpa perlu menggunakan alat berat.Kemasan 20Kg/Set terdiri dari:- 18,5 Kg Aspal- 1,5 Kg Activator
    atribut:
    • Size (kg): 20
  19. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
Daftar Harga aspal Terbaru October 2026
Pertamina AspalRp5.199.900
ESSENZA Graniti TileRp379.900
Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)Rp649.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran SX-BIO API CH-4 (Oli Mesin)Rp87.900
MIDORI PRECISIONS Dial PotentiometerRp2.499.900
Sika Igas B (Sealant Aspal)Rp2.399.900
Phoenix Contact Plastic LabelRp85.900
Sonax Car Body Cleaner Tar Remover (Pembersih Bodi Mobil)Rp1.499.900
ARTON MIX Asphalt InstantRp569.900
NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)