Beli as stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  2. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  3. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  4. Non Brand Stainless Steel Siku SUS201
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS201
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk Siku Stainless Steel:1. Tahan lama2. Tahan korosi3. Struktur kuat4. Mudah dibentuk
    atribut:
    • Grade: SUS201
    • Length (m): 6
    • Material: Stainless Steel
  5. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  6. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  7. OWNER Besi Siku Lubang
    Mulai

    Rp42.900

    OWNER Besi Siku Lubang
    Deskripsi:
    siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 16
  8. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
  9. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp4.999.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  10. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  11. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp919.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  12. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  13. Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Mulai

    Rp259.900

    Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  14. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  15. Non Brand Besi Nako
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Besi Nako
    atribut:
    • Size (mm): 16x16
    • Length (m): 6
Daftar Harga as stainless Terbaru March 2026
Non Brand Stainless Steel Siku SUS304Rp1.299.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
Non Brand Stainless Steel Siku SUS201Rp459.900
Non Brand Besi Siku LobangRp119.900
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
OWNER Besi Siku LubangRp42.900
WELLBEST Rack Elbow (Siku Rak)Rp8.900
Non Brand Steel PlateRp999.900
Non Brand Besi SikuRp429.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)