Beli arizona di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lion Star Drink Dispenser Arizona (Wadah Minuman)
    Mulai

    Rp319.900

  2. Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp54.900

    Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.
    atribut:
    • Size (g): 8
  3. Bantex Antiglare Sheet Protector Folio (Kantong Plastik Buram)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    Bantex Antiglare Sheet Protector Folio (Kantong Plastik Buram)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi (tidak lengket). Tersedia ketebalan yang berbedabeda, serta desain khusus untuk menyimpan film OHP.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: With Top Opening
  4. Lion Star Nevada Drink Jar
    Mulai

    Rp239.900

    Lion Star Nevada Drink Jar
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 750 x 360 x 1039
    • Dimensions (mm): Ø 365 x H 443
    • Capacity (L): 21
    • Color: Random Color
    • Volume (m³): 0.281
  5. Yane Waterfall Hook Square Bar (Gantungan Pengait Display)
    Mulai

    Rp32.900

  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. Lion Star Colombo Drink Jar
    Mulai

    Rp199.900

    Lion Star Colombo Drink Jar
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 585 x 395 x 1004
    • Dimensions (mm): 300 x 370 x H 340
    • Capacity (L): 29
    • Color: Random Color
    • Volume (m³): 0.232
  8. Lucsa Bottle Brush (Sikat Pembersih Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    Lucsa Bottle Brush (Sikat Pembersih Botol)
    Deskripsi:
    Koleksi sikat kecil untuk membersihkan botol dan wadah-wadah sempit yang tidak dapat dijangkau dengan cara lainnya.Sikat Botol S cocok untuk membersihkan leher teko, mulut selang, atau tabung kecil.Saran penggunaan:- Bersihkan sikat secara menyeluruh dan keringkan setelah dipakai- Gantung sikat setelah dipakai agar serat awet dan tidak bertekuk/bengkok
  9. Lion Star Sahara Drink Jar (Termos Air)
    Mulai

    Rp159.900

    Lion Star Sahara Drink Jar (Termos Air)
    atribut:
    • Color: Random Color
  10. Le Minerale Air Mineral Galon
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp24.900

    Le Minerale Air Mineral Galon
    atribut:
    • Variant: Mineral Water
  11. Lion Star Water Jug (Teko Air)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  12. Kedaung Glass Beer (Gelas Kaca)
    Mulai

    Rp40.900

    Kedaung Glass Beer (Gelas Kaca)
    Deskripsi:
    Terbuat dari kaca/ beling yang tebal, tidak mudah gores, gompal. Gelas ini cocok untuk tempat penyajian Beer, Es Teh, Lemon Tea dll. Gelas ini banyak digunakan di cafe, restoran atau tempat makan lainnya.
    atribut:
    • Diameter (cm): 7
    • Height (cm): 12.5
    • Thickness (mm): 2
    • Capacity (ml): 340
  13. VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp3.899.900

    VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    VTV 2pcs body high mounting full bore ball valveFlange end to ANSI 150with anti static device, fire safe, and blow out proof
    atribut:
    • Fig: BV-202
  14. CMC Arizona Vortex Kit
    Mulai

    Rp189.999.900

    CMC Arizona Vortex Kit
    Deskripsi:
    Named for its origin in the rugged Red Rock highlands of northern Arizona, the Arizona Vortex Kit is a unique multipod that was created from years of experimental development. The Vortex represents the pinnacle of at-the-edge frames, which no standard multipod can match today. The recently improved Vortex Bag System allows a single rope technician to carry the entire Vortex Kit using our RigTech Pack and 2 redesigned Leg Bags.The originator of modern artificial high directionals (AHD)s, the Vortex is a tripod, bipod and monopod in one all-inclusive kit. Its precision machined two-piece head can be rigged as a standard tripod or, in advanced applications, as an A-frame, Sideways A-frame, Gin Pole or a multitude of other configurations. The tripod can be formed into an Easel A-frame with adjustable leg lengths. The versatile third leg allows rescuers to set up an artificial high directional in virtually any urban, industrial or wilderness application. When configured in the A-frame and Easel A-Frame applications, pulleys can be attached directly into the Head Set using the included quick-pins rather than carabiners, retaining valuable headspace and working clearance. The Vortex is ideal for use with high lines and tracking line offsets. The extra attachment points also work well for rope access where several lines may be needed over the edge. Sets for both the Raptor Feet and Flat Feet are included to provide secure footing options on varying terrain and industrial surfaces. The Flat Feet now come with an improved rubber pad that can be easily replaced when needed.Kit ComponentsThe Arizona Vortex Kit comes complete with:- 2-Piece Head Set- Head Set Pulley Wheel- Head Pins (4)- Inner Legs (3)- Outer Legs (7)- Leg/Foot Pins (17)- Flat (Omni) Feet (3)- Raptor (Claw) Feet (3)- Orange Pin Flags (21)- Adjustable Hobble Straps (3)- 8mm Tether Cord (40ft)- User Manual- Vortex Bag System : RigTech Pack, Leg Bags with Shoulder Straps (2), Foot Set Sleeves (2), Pin Storage Bag
    atribut:
    • Certification: Classified to NFPA – General Use; EN 795:2012/B, CEN/TS 16415:2013
    • Maximum Height (m): 3.7 (with additional legs)
    • Minimum Breaking Strength (kN): 36
    • Minimum Breaking Strength (lbf): 8093
    • Minimum Height (m): 2.7
  15. monotaro.id Plastic Cup PP Injection without Lid (Gelas Plastik)
    Mulai

    Rp22.900

    monotaro.id Plastic Cup PP Injection without Lid (Gelas Plastik)
    Deskripsi:
    Bahan Cup PP PolyprophyleneTahan Panas dingin DinginDiameter Atas Cup 9cmDiameter Bawah Cup 4.5cmHeight Cup 9cmThickness 0.5mm
    atribut:
    • Color: Transparan
  16. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  17. BOLDe Super Hoover X Mercury Wireless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp579.900

    BOLDe Super Hoover X Mercury Wireless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Wireless vacuum cleaner tanpa kabel dengan kekuatan hisap 9.4 V setara dengan vacuum biasa dengan kekuatan 400 watt dengan daya recharge hanya 54 watt.Dilengkapi charger desktop .Lithium Ion Battery untuk durabilitas daya tahan yang lebih lama.Teknologi eco green dari Jerman dengan daya hisap yang panjang dan kuat.Bisa digunakan untuk kondisi basah maupun kering.Produk serta filter bisa dilepas dan dicuci untuk pemakaian berikutnya.Dilengkapi aksesoris seperti crevice serta sikat untuk mempermudah anda menghisap debu dan kotoran untuk segala macam permukaan.Berukuran compact, mudah dibawa, ringan dan praktis.Daya tahan baterai bisa digunakan hingga 15-20 menit sebelum direcharge kembali.
    atribut:
    • Power (W): 400
    • Power Recharge (W): 54
    • Battery Life: 15-20min.
    • Voltage (V): 100-240
  18. Reno Slicer Egg (Pengiris Telur Rebus)
    Mulai

    Rp119.900

    Reno Slicer Egg (Pengiris Telur Rebus)
    Deskripsi:
    Reno Egg Slicer 2 in 1 Pemotong Telur berbahan campuran plastik dan stainless, yang aman untuk makanan.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11x10
    • Material: Plastic, Stainless
Daftar Harga arizona Terbaru October 2026
Lion Star Drink Dispenser Arizona (Wadah Minuman)Rp319.900
Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)Rp54.900
Bantex Antiglare Sheet Protector Folio (Kantong Plastik Buram)Rp32.900
Brother Label Tape Strong Adhesive (Pita Label)Rp369.900
Lion Star Nevada Drink JarRp239.900
Yane Waterfall Hook Square Bar (Gantungan Pengait Display)Rp32.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Lion Star Colombo Drink JarRp199.900
Lucsa Bottle Brush (Sikat Pembersih Botol)Rp16.900
Lion Star Sahara Drink Jar (Termos Air)Rp159.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)