Beli arbor drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy SDS-Plus Holesawarbor
    Mulai

    Rp90.900

    Kennedy SDS-Plus Holesawarbor
    Deskripsi:
    Kennedy SDS-Plus Holesawarbor with
    atribut:
    • Shank Shape: SDS-Plus
    • Overall Length: 146 mm
    • For Saw Size: 14 - 32 mm
  2. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp6.299.900

  3. monotaro Chuck Arbor
    Mulai

    Rp57.900

    monotaro Chuck Arbor
    Deskripsi:
    It is used when using drill chuck etc in drilling machine or lathe.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Dimension L2 (mm): 25
    • Tip: JT6 (2 1/2)
  4. OSG Milling Arbor
    Mulai

    Rp9.999.900

  5. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Sandvik Arbor Adapter
    Mulai

    Rp2.499.900

  7. KRISBOW Arbor untuk Gergaji Lubang
    Mulai

    Rp57.900

    KRISBOW Arbor untuk Gergaji Lubang
    Deskripsi:
    Arbor 11 mm for Hole Saw 32 ~ 152 mm
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. NIKKEN Milling Chuck
    Mulai

    Rp4.899.900

    NIKKEN Milling Chuck
    atribut:
    • Applicable Collet: CCK20, CCNK20, KM20, NK20
    • Shank: BT40
    • Taper No.: 40
    • Chuck Inner Diameter D (phi mm): 20
    • Dimension C₁ (mm): 52
    • Dimension L (mm): 120
    • Dimension L1 (inch): 80
    • Mass (kg): 2.2
  10. Kennedy Holesaw Arbor
    Mulai

    Rp73.900

    Kennedy Holesaw Arbor
    Deskripsi:
    Precision machined and threaded, guaranteeing a smooth secure fit to all popular brands of holesaws. Made from alloy steel. Suitable for use with all power tools.
    atribut:
    • Pilot Included: Pilot Included
    • Shank Shape: Hexagonal
    • Accessory Type: Hole Saw Arbor
  11. NT Tool Collet FDC
    Mulai

    Rp609.900

  12. KRISBOW Gagang Kepala Bor Arbor
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Gagang Kepala Bor Arbor
    Deskripsi:
    Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  13. BAHCO Arbor for Superior Holesaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    BAHCO Arbor for Superior Holesaw
    atribut:
    • Shank Diameter: 8.5mm
    • Chuck Size: 10
    • Compatible hose saw size: 32 to 159
    • Purpose of Use: For wood (pine, MDF, etc.), brick, light concrete, plaster board, hard plastic (PVC), etc.
  14. Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    Mulai

    Rp139.900

    Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    Deskripsi:
    Kennedy Bi-Metal V/P Holesaw
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 4 - 6 TPI
    • Cutting Depth (mm): 28.5
  15. Vertex Face Mill Arbor BT50-FMA
    Mulai

    Rp2.999.900

    Vertex Face Mill Arbor BT50-FMA
    Deskripsi:
    Face Mill Arbor.
    atribut:
    • Taper: BT-50
Daftar Harga arbor drill Terbaru March 2026
Kennedy SDS-Plus HolesawarborRp90.900
BAHCO Arbor for HolesawRp219.900
Hinode Arbor PressRp6.299.900
monotaro Chuck ArborRp57.900
NT Tool Collet Holder - MDCRp2.299.900
BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and WoodRp42.900
OSG Milling ArborRp9.999.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Sandvik Arbor AdapterRp2.499.900
KRISBOW Arbor untuk Gergaji LubangRp57.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)