Beli apar powder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONATA APAR ABC Powder SNIDeskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
- Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket)atribut:
- Abrasion Resistance: Good
- Size (cm): 150x150
- Temperature Tolerance (°C): 537
- Thickness (mm): 0.48
- Type: Fire Blanket
- Servvo Dry Chemical PowderDeskripsi:Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.atribut:
- Color: Red
- Fire Class: A, B, C
- Finishing: UV Resistance Powder Coating
- Working Temperature (°C): -20 to 60
- KRISBOW APAR PowderDeskripsi:Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.atribut:
- Working Pressure (Bar): 15
- Type: Portable
- Discharge Range (m): 3 to 12
- Media: Dry chemical powder
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
- Test Pressure (BAR): 25
- TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNIDeskripsi:Cocok untuk api kelas B dan C :- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.atribut:
- Size (kg): 3
- Contents Inside The Tube: Carbon Dioxide
- Content Weight (Kg): 3 ± 0.15
- Total Height (mm): 500
- Width (mm): 110
- Thickness Tube (mm): 4.5
- Discharge Range (m): 2-3
- Paint: Red Powder Coated
- Tube Material: Steel St12
- Tube Type: Stored-Pressure System
- Working Pressure (Bar): 55
- TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderDeskripsi:Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
Daftar Harga apar powder Terbaru March 2026
| TONATA APAR ABC Powder SNI | Rp449.900 |
| Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) | Rp1.599.900 |
| Servvo Dry Chemical Powder | Rp1.199.900 |
| KRISBOW APAR Powder | Rp439.900 |
| TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNI | Rp989.900 |
| TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI/cyP111993466-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Blue%20Eagle%20Aluminized%20Clothings%20(Fire%20Blanket)/05P105719005-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Servvo%20Dry%20Chemical%20Powder/d6P107195474-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/KRISBOW%20APAR%20Powder/g6P107070582-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Pemadam%20Api%20CO%E2%82%82%20Bersertifikat%20SNI/54P111947184-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Plus%20APAR%20ABC%20Dry%20Chemical%20CE%20Europe%20Premium%20Powder/gbP110082587-2.jpg)