Beli angle bar steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  2. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  3. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  4. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  5. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  6. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  7. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  8. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  9. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  10. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  11. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  12. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  13. Non Brand Stainless Steel Siku SUS201
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS201
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk Siku Stainless Steel:1. Tahan lama2. Tahan korosi3. Struktur kuat4. Mudah dibentuk
    atribut:
    • Grade: SUS201
    • Length (m): 6
    • Material: Stainless Steel
  14. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  15. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  16. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  17. Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)
    Mulai

    Rp829.900

    Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)
    atribut:
    • Chemical Composition (% Max): Carbon 0.30%, Manganese 1.20%, Phosphoris 0.05%, Sulfur 0.045%, Copper 0.40%, Nickel 0.40%, Chromium 0.40%, Molibdenum 0.15%, Vanadium 0.08%, Cu+Ni+Cr+Mo+V 1.00%
    • Elongation In (inch): 2
    • Elongation In (mm): 50
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Nominal size (inch): 1.25
    • Outside Diameter (inch): 1.66
    • Outside Diameter (mm): 42.2
    • SCH No: 40
    • Tensile Strength, min (psi): 60000
    • Test Pressure (kPa): 8900
    • Test Pressure (psi): 1300
    • Wall Thickness (inch): 0.14
    • Wall Thickness (mm): 3.56
    • Weight Class: STD
    • Weight Plain End (kg/m): 3.39
    • Zinc Coating Weight (g/m²): 550
    • Zinc Coating Weight (µm): 77
  18. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  19. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
Daftar Harga angle bar steel Terbaru November 2026
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Non Brand Stainless Steel Siku SUS304Rp1.299.900
Non Brand Hollow IronRp31.900
Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)Rp539.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait