Beli anchor m12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAF Steel Dynabolt (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp13.900

    TAF Steel Dynabolt (Baut Angkur)
    atribut:
    • Material: Galvanis
  2. monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Plated
    atribut:
    • Finishing: Zinc Plated
    • Material: Besi Galvanis
  3. Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)
    Mulai

    Rp22.900

  4. Fischer Chemical Anchor (Lem Angkur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

  5. Trubolt Anchor (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp33.900

    Trubolt Anchor (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Size: M16
    • Length (mm): 240
  6. Boltfix Wedge Anchor (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp7.900

    Boltfix Wedge Anchor (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material (µm): 3.5 (Steel Trubolt With Zinc Coating)
  7. monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)
    51%
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
  8. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  9. HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assy
    atribut:
    • Head configuration: Externally threaded
    • PROFIS Software: Yes
  10. SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    46%
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  11. TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp1.900

    TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Dyna Bolt / Baut Beton / Baut Tanam yang merupakan suatu komponen yang memiliki selongsong silinder dan akan mengembang ketika baut di kencangkan, biasa digunakan untuk menyatukan dua element yang berada pada suatu bangunan, umumnya dipakai sebagai instalasi pengencang obyek ke beton, batu, dan material lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Half Drat
  12. Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  13. monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)
    51%
    Mulai

    Rp109.900

  14. HILTI Chemical Anchor Injectable Mortar (Lem Angkur)
    Mulai

    Rp549.900

    HILTI Chemical Anchor Injectable Mortar (Lem Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- Anchoring structural steel connections (e.g. steel columns, beams)- Anchoring secondary steel structures (e.g. racking, guard rails, sound barriers)- Anchoring safety barriers, balustrades, fire escape staircases- Seismic strengthening / retrofitting and bracing of reinforced concrete buildings- Structural splices / straight connections with post-installed rebarsPackage content- 1x Foil pack- 2x Mixer- 1x Mixer extension
    atribut:
    • Transport and Storage Temperature Range (°C): 5-25
  15. Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp389.900

    Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Finishing: YZP (Yellow Zinc Galvanized)
    • Material: Mild Steel
  16. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  17. Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Boltfix Dynabolt Yellow (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Material: Besi
    • Length (inch): 0.3937
    • Diameter: 5/16 inch
  18. monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)
    atribut:
    • Material: Iron ST41
    • Diameter (inch): 1/2
  19. Fischer Mechanical Anchor FXA Series (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp24.900

    Fischer Mechanical Anchor FXA Series (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Advantages : The standard anchorage depth achieves the maximum loadbearing capacities so fewer fixing points and smaller anchor plates are required. With only a few hammer blows and minimal torque slippage installation is a simple process. The drive-in pin protects the thread from damage, and ensures a faster installation and dismantling of the attachment.
Daftar Harga anchor m12 Terbaru October 2026
TAF Steel Dynabolt (Baut Angkur)Rp13.900
monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp15.900
Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)Rp22.900
Fischer Chemical Anchor (Lem Angkur)Rp529.900
Trubolt Anchor (Baut Angkur Beton)Rp33.900
Boltfix Wedge Anchor (Baut Angkur Beton)Rp7.900
monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)Rp34.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp2.900
HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)Rp1.099.900
SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)Rp9.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)