Beli amplas besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030A
    Mulai

    Rp38.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND KSB3030A80 149348 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM d engan kecepatan maksimum 9100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 30x30x30
    • Type: Fine Grinding
    • Item: Spiral Band
    • Application: Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 80
    • Diameter (mm): 30
    • Maximum Speed (rpm): 9100
  2. TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp219.900

    TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  3. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  4. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  5. TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp2.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper
    • Use for: Metal/Iron
  6. PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A (Mata Amplas Drum)
    Mulai

    Rp46.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A (Mata Amplas Drum)
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A80 148396 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM d engan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 30x45x45
    • Type: Fine Grinding
    • Item: Spiral Band
    • Application: Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 80
    • Diameter (mm): 45
    • Maximum Speed (rpm): 12700
  7. ScentPur Soap Dispenser
    Mulai

    Rp92.900

    ScentPur Soap Dispenser
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  8. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  9. Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  10. KOIKE Gas Cutting Tip LPG (Mata Las Potong)
    37%
    Mulai

    Rp32.900

    KOIKE Gas Cutting Tip LPG (Mata Las Potong)
    Deskripsi:
    Gas Cutting Tip LPG Koike Type No.0
    atribut:
    • Type: 106HC
  11. Fort Industrial Plug 2 Pole (Steker Industri)
    Mulai

    Rp16.900

    Fort Industrial Plug 2 Pole (Steker Industri)
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Current (A): 16
    • IP Protection: IP44
  12. Euro Sandpaper Building Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp389.900

    Euro Sandpaper Building Roll (Amplas Gulung)
    atribut:
    • Width (inch): 4
    • Length (m): 45
  13. Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)
    34%
    Mulai

    Rp179.900

    Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
    • Material: Silicone Carbide
    • Size (inch): 9x11
  14. Fort Plug Head Industrial (Steker Industri)
    31%
    Mulai

    Rp56.900

    Fort Plug Head Industrial (Steker Industri)
    atribut:
    • IP Protection: IP67
  15. Klingspor Roll
    Mulai

    Rp1.299.900

  16. WESTWARD Cable Cutter
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Cable Cutter
    Deskripsi:
    These cutters cut copper and aluminum communication, electrical, and data cable. They typically require two hands to operate.
  17. PFERD Abrasive SPiral Grit60 KSB3030A
    Mulai

    Rp38.900

    PFERD Abrasive SPiral Grit60 KSB3030A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BD30X30 KSB3030 149331 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 30 MM dengan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit PFERD has an extentive range of abrasive spiral bands of variousgrit types and holders suitable for a wide range of applications. Drum holders are fully reusable. Slots allow t he drum to expandduring grinding, thereby tensioning the abrasive sleeve. A specialmanufacturing method ensures an outstanding too l life, even inheavy-duty use. Particularly high stock removal an d very aggressive abrasive action.
    atribut:
    • Type: Spiral Band KSB
    • Grit Size: 60
    • Diameter (mm): 30
    • Length (mm): 30
    • Item: Sandpaper
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Application: Fine Grinding
    • Dimensions (mm): 30x30x30
    • Maximum Speed (rpm): 19100
Daftar Harga amplas besi Terbaru November 2026
PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030ARp38.900
TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Rp219.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Rp2.900
BOSCH Jigsaw Blade Straight Cuts for Metal (Mata Gergaji Jigsaw Logam)Rp59.900
PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A (Mata Amplas Drum)Rp46.900
ScentPur Soap DispenserRp92.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
TORA Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)Rp309.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)