PFERD Abrasive SPiral Grit60 KSB3030A

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
TypeSpiral Band KSB
Grit Size60
Diameter (mm)30
Length (mm)30
ItemSandpaper
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
ApplicationFine Grinding
Dimensions (mm)30x30x30
Maximum Speed (rpm)19100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BD30X30 KSB3030 149331 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 30 MM dengan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit PFERD has an extentive range of abrasive spiral bands of variousgrit types and holders suitable for a wide range of applications. Drum holders are fully reusable. Slots allow t he drum to expandduring grinding, thereby tensioning the abrasive sleeve. A specialmanufacturing method ensures an outstanding too l life, even inheavy-duty use. Particularly high stock removal an d very aggressive abrasive action.
Feature
Weld removal on steel constructions. Fine grinding work in tank and process equipment construction. Rework in assembly and repair projects. Working on edges and contours in aircraft engin e construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait