Beli amplas 400 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  2. TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain
    Mulai

    Rp249.900

    TAIYO Abrasive Amplas Roll Kain
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  3. TAIYO Abrasive Kertas Amplas Lembaran SH-007
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp3.900

    TAIYO Abrasive Kertas Amplas Lembaran SH-007
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper
    • Use for: Metal/Iron
  4. monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
    • Base Material: Kraft paper CW
    • Shape: Sheet type
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
  5. Wipro Kertas Amplas Duco Waterproof
    Mulai

    Rp159.900

    Wipro Kertas Amplas Duco Waterproof
    atribut:
    • Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
    • Material: Silicone Carbide
    • Size (inch): 9x11
  6. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  7. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  8. monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle
    23%
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle
    Deskripsi:
    Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
  9. monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Deskripsi:
    Pengukur kedalaman dengan skala vernier
    atribut:
    • Instrumental Error (mm): ± 0.05
    • Pole Dimensions (mm): 10x4.5
    • Base Dimensions (mm): 100x8.5
    • Scale Interval (mm): 0.05
  10. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  11. TOKYO Diamond Pad
    Mulai

    Rp32.900

    TOKYO Diamond Pad
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Size (inch): 4
  12. Euro Amplas Roll Bangunan
    Mulai

    Rp389.900

    Euro Amplas Roll Bangunan
    atribut:
    • Width (inch): 4
    • Length (m): 45
  13. No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg
    Mulai

    Rp76.900

    No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  15. GOJO Hand Cleaners (Pembersih Oli / Minyak)
    Mulai

    Rp1.799.900

    GOJO Hand Cleaners (Pembersih Oli / Minyak)
    Deskripsi:
    General purpose heavy-duty hand cleaners effectively cleanse hands from greasy industrial soils.
    atribut:
    • UNSPSC: 53131627
    • Application: Hand Cleansing
    • Color: Beige
    • Container Size (gal): 1
    • Container Type: Pump Bottle
    • Form: Liquid
    • Formula: Walnut Scrubbing Particles
    • Hygienic Properties: MoisturizingParaben Free
    • Includes Grit: Yes
    • NSF Rating: E4
    • Number of Pumps Included: 2
    • Packaging: Jerrycan
    • Removes: Grease; Grime; Oil; Paint
    • Requires Dispenser: No
    • Scent: Floral
    • Volume (ml): 3780
  16. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  17. Impala Thinner Super Gloss Quality
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
Daftar Harga amplas 400 Terbaru January 2026
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900
TAIYO Abrasive Amplas Roll KainRp249.900
TAIYO Abrasive Kertas Amplas Lembaran SH-007Rp3.900
C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp3.900
monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Rp20.900
Wipro Kertas Amplas Duco WaterproofRp159.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
Flexigo Kertas Amplas DukoRp239.900
monotaro.id Pelumas Dengan NozzleRp41.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)