Beli aluminium foil makanan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bagus Wadah Aluminium Foil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    Bagus Wadah Aluminium Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
  2. Klin Pak Aluminum Foil
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  3. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp24.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  4. Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Mulai

    Rp369.900

    Harmony Insulation Aluminium Foil Bubble
    Deskripsi:
    Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Lamination: Aluminium Foil
    • Tape Type: Double Side
  5. Bagus Aluminium Foil Refill
    Mulai

    Rp25.900

    Bagus Aluminium Foil Refill
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
    atribut:
    • Length (m): 7.62
  6. Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Mulai

    Rp3.699.900

    Isoflex Thermal Aluminium Foil
    Deskripsi:
    The energy cost savings you’ll get from ISOFLEX insulation will make the purchase pay for itself.A true pocket & budget saver!ISOFLEX Thermal aluminium foil insulation products are designed to combat heat gain at summer and heat loss at winter, in all forms (radiation, convection and conduction), resulting in ideal thermal performance to your homes, workplace, public facility, cold storage and in your factory workshop / warehouse. ISOFLEX has also passed the international standard for health and safety testing.ISOFLEX suitable for:Roof Insulation- Residential Tiled Roof, Residential Metal Roof, Commercial Metal Deck Roof.
  7. EnerLife Insulation Material Basic
    Mulai

    Rp369.900

    EnerLife Insulation Material Basic
    Deskripsi:
    ENERLIFE Merupakan produk Thermal Insulasi berkualitas yang di desain sebagai produk yang memenuhi setiap kebutuhan insulasi Anda
    atribut:
    • Length (m): 20
    • Size (m): 1x20
    • Thickness (mm): 3
    • Coverage Area (m²): 20
  8. BEST FRESH Aluminium Foil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

  9. INSFOIL Alumunium Foil
    Mulai

    Rp549.900

    INSFOIL Alumunium Foil
    atribut:
    • Size (m): 1.25x60
  10. G Tape Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp43.900

    G Tape Aluminium Foil Tape
    atribut:
    • Length (yard): 40.0
    • Thickness (micron): 60 (Aluminium 30 + Adhesive 30)
  11. yatta Aluminium Foil Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    yatta Aluminium Foil Tape
    Deskripsi:
    Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.
    atribut:
    • Color: Silver
  12. ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite
    Mulai

    Rp339.900

    ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite
    Deskripsi:
    Bahan dasar adalah polymer PE, PET dan Aluminium, semua bahan ini ramah lingkungan, aman terhadap kesehatan dan 100% bisa didaur ulang.- Penghemat EnergiMeredam panas dan suara dengan optimal, menghemat energi listrik untuk pendinginan.- Aman terhadap kesehatanProduk ADEMIN tidak beracun, tidak berjamur dan tidak melepaskan debu yang bisa merugikan kesehatan.- Praktis, mudah dan irit waktu dalam pemasangan- Kuat, awet dan tahan lama- Varian lengkap sesuai kebutuhan- 100% recycle-ableBahan baku plastik PE dan aluminium yang dipergunakan bisa didaur ulang untuk dipergunakan kembali.
    atribut:
    • Width (m): 1.20
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): ± 3.5
    • Diameter (cm): 117
    • Dimensions (cm): 38x120x38
    • Heat Resistance Temperature (°C): 3 to 10
  13. EnerLife Insulation Material Super
    Mulai

    Rp1.299.900

    EnerLife Insulation Material Super
    Deskripsi:
    ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Size (m): 1.2x25
    • Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
    • Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
    • Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
    • Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
  14. EnerLife Premium Aluminium Foil
    Mulai

    Rp4.799.900

    EnerLife Premium Aluminium Foil
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x12
    • Thickness (mm): 15
    • Coverage Area (m²): 14.4
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Foam Type: Physhically (IXPe) Crosslinked Closed Foam
    • Lamination: Aluminium Foil + Aluminium Foil
    • Operating Temperature Range (°C): -80~+100 (no adhesive)
  15. EnerLife Insulation Material Premium
    Mulai

    Rp2.299.900

    EnerLife Insulation Material Premium
    Deskripsi:
    Produk EnerLife Premium cocok bagi Anda yg ingin mendapatkan Produk Insulasi Atap yg berkualitas, pemakaian jangka panjang, performa maksimal dan SafetyENERLIFE GLUE SERIES PREMIUM menggunakan Thermal Foam IXPE yang merupakan material flexibel yang paling bagus dalam menghambat panas, mempunyai nilai konduksi ter-rendah dibanding material flexibel lain yang ada di gabungkan dengan lem black premium
Daftar Harga aluminium foil makanan Terbaru March 2026
Bagus Wadah Aluminium FoilRp38.900
Ecotren Aluminium Foil Kotak + TutupRp409.900
Klin Pak Aluminum FoilRp26.900
Bagus Aluminum FoilRp24.900
Harmony Insulation Aluminium Foil BubbleRp369.900
Bagus Aluminium Foil RefillRp25.900
Ecotren Aluminium Foil BulatRp149.900
Isoflex Thermal Aluminium FoilRp3.699.900
EnerLife Insulation Material BasicRp369.900
TOTAL (wrap) Alumunium Foil KecilRp22.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)