Beli alternator genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  2. Sparex Alternator (Mahle)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Sparex Alternator (Mahle)
    Deskripsi:
    Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktor
    atribut:
    • Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
  3. Sparex Alternator
    Mulai

    Rp12.999.900

    Sparex Alternator
    Deskripsi:
    Alternator merk MAHLE dengan kualitas terbaik untuk menghidupkan traktor Anda pada performa terbaik
    atribut:
    • Part Number: S.36174
    • Compatible Model Unit: Ford/NH: 5640, 6640, 7740, 7840, 8000, 8240, 8340, TM115, TM125, TS100, TS100 Brazilian, TS110, TS110 Brazilian, TS115, TS120 Brazilian, TS80, TS90, TV140
    • Pulley Size (mm): 61
    • Dimension A (mm): 81
    • Dimension B (mm): 8.2
    • Dimension C (mm): 86
    • Dimensions d (mm): 32.7
    • Height (mm): 177.8
    • Length (mm): 247.7
    • Shaft Length (mm): 21
  4. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  5. TIGON Alternator
    Mulai

    Rp2.099.900

    TIGON Alternator
    Deskripsi:
    Alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin tenaga listrik, menghasilkan arus bolak-balik, mesin yang digunakan untuk jenset listrik atau lampu .
    atribut:
    • DC Output (V/A): 12/8.3
    • Frequency/Rotation (Hz/rpm): 50/3000
  6. Volvo Alternator
    Mulai

    Rp44.999.900

    Volvo Alternator
    Deskripsi:
    For Volvo CE EquipmentGenuine Parts VolvoVolvo Alternator - VO-23642076
  7. JTC Alternator Pulley Socket
    Mulai

    Rp969.900

    JTC Alternator Pulley Socket
    atribut:
    • Outer Diameter: 19mm/33mountain
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Main Compatible Genuine Part No.: 3400
  8. YASUKA Alternator 1 Phase Brushed
    Mulai

    Rp6.399.900

    YASUKA Alternator 1 Phase Brushed
    Deskripsi:
    Alternator Series- Arus Stabil- 100% Gulungan Tembaga- Awet
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Number of Pole: 4
    • Power Factor : 1.0
    • Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  9. Tasco Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Tasco Generator Gasoline (Genset Bensin)
    atribut:
    • Accessories: Wheel Kit
    • Rated AC Voltage (V): 220
    • Starting System: Electric and Recoil Starter
    • Voltage Regulator: AVR
    • Engine Type: Single, 4-Stroke, Air Cooled
    • Frequency (Hz): 50
    • Generator Type: Brushless
  10. YASUKA Alternator 3 Phase Brushed
    Mulai

    Rp11.999.900

    YASUKA Alternator 3 Phase Brushed
    Deskripsi:
    Alternator Series- Arus Stabil- 100% Gulungan Tembaga- Awet
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  11. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  12. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  13. TSUZUMI Alternator
    Mulai

    Rp13.999.900

  14. HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp86.999.900

    HIGHLANDER Generator Diesel Portable Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Structure Type: Silent
    • Bore Size (mm): 88
    • Stroke (mm): 72
    • Displacement (ml): 870
    • Sound Level (dB): 80
    • Oil Capacity (L): 2.7
    • Fuel Tank Capacity (L): 18.0
    • Overall Dimensions (mm): 1220x760x1000
    • Maximum Output Power (W): 11000
    • Operating Time (hour): 6 (recommended)
    • Output Rating (W): 10000
  15. Kadegen Alternator Single Bearing
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kadegen Alternator Single Bearing
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Rated Current (A): 57.7
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Speed (rpm): 1500/1800
    • Rated Capacity (KVA): 40
    • Power Factor (cos): 0.8
    • Rated Output Power (kW): 32
    • Single/Double Bearing: SB
  16. GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga alternator genset Terbaru October 2026
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
Sparex Alternator (Mahle)Rp7.199.900
Sparex AlternatorRp12.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp18.999.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
TIGON AlternatorRp2.099.900
Volvo AlternatorRp44.999.900
JTC Alternator Pulley SocketRp969.900
YASUKA Alternator 1 Phase BrushedRp6.399.900
Tasco Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait