Beli allen key set mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)
    atribut:
    • Handle Style: L-Handle
    • Insulated: No
    • Metric or Imperial: Imperial Metric
    • eclassCode: 21040190
  2. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
    atribut:
    • Length Excl. Head (mm): 32
    • Opposite Side Dimension (mm): 8
    • Total Length (mm): 200
  3. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
  4. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp2.599.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    -It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
  5. TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  6. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  7. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

  8. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  9. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)
    Mulai

    Rp2.699.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Special powder coating realizes rust resistance and long life.-The edge has taken the corner, the wrench can easily be inserted into the screw hole.
    atribut:
    • Set Contents: 9piece
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  10. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp679.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amount
  11. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    67%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    -It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
  12. Kennedy Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp10.900

    Kennedy Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Tip Type: Hex
    • Tip Material: Chrome Vanadium Steel
  13. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp879.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  14. Mitoloy Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp129.900

    Mitoloy Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Finish Material: Nickel Chrome Molybdenum Vanadium Steel
  15. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  16. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  17. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.799.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 9piece
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga allen key set mm Terbaru October 2026
Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)Rp549.900
PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Rp1.499.900
PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)Rp549.900
Kennedy Hex Key Combination Long Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)Rp779.900
PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp2.599.900
TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Rp239.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Rp869.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
PB SWISS TOOLS Hex Key (Kunci L)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)