Beli all stainless steel hose clamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HP Tinta Cartridge 678
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    HP Tinta Cartridge 678
    atribut:
    • Eco Label: ENERGY STAR qualified
    • Print Head Swath (inch): 0.56
    • Print Technology: HP Thermal Inkjet
    • Storage Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Suitable For: HP Deskjet Ink Advantage 2515 and 2515 e-All-in-One Printers
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Ink
  2. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  3. BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  4. YUTAKA Masker Kain Tali Karet
    Mulai

    Rp8.900

    YUTAKA Masker Kain Tali Karet
    Deskripsi:
    Filter : Spoon 3mm / Dacron Karet : Elastis
  5. Lion Book End
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  6. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  7. TAIYO Sling Set (wire)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TAIYO Sling Set (wire)
    atribut:
    • Basic Working Load: 1.0mm
    • Wire Diameter: 9mm
    • Effective Length l: 2.0m
    • Master Link Dimensions a: 100mm
    • Master Link Dimensions b: 15mm
    • Sling Hook with Latch Dimensions c: 30mm
    • Basic Working Load (t): 1.0
    • Master Link Dimensions (mm) a: 100
    • Master Link Dimensions (mm) b: 15
  8. YUTAKA Masker Kain Tali Karet Jumbo
    Mulai

    Rp24.900

    YUTAKA Masker Kain Tali Karet Jumbo
    atribut:
    • Size (cm): 12x17
  9. monotaro Book End
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro Book End
    Deskripsi:
    With anti-slip rubber.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Color: Black
  10. INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)
    Mulai

    Rp2.699.900

    INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)
    Deskripsi:
    Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
  11. JTC Chain (Rantai)
    Mulai

    Rp2.999.900

    JTC Chain (Rantai)
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Level: G80
    • Shape: Straight
  12. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  13. TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  14. TEKIRO Klem Selang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Klem Selang
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  15. SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Deskripsi:
    Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.8
  16. ICHINEN Water Washable Micro Check Penetration
    Mulai

    Rp9.799.900

    ICHINEN Water Washable Micro Check Penetration
    Deskripsi:
    Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatFitur> Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.> Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.> Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik)> Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.> Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius.> Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10~50 derajat Celcius)Aplikasi> Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.2. Forged parts : retak karena forging.3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.6. Seals : pengetesan pada seal panas.Cara penggunaan terdiri dari 4 langkah :1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit)2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.
    atribut:
    • Capacity (L): 18
    • Operating Temperature Range (°C): 0-80
  17. Taiyo Seiki Iron Works Two hanging wire sling
    Mulai

    Rp3.399.900

Daftar Harga all stainless steel hose clamp Terbaru March 2026
HP Tinta Cartridge 678Rp189.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp2.299.900
BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)Rp189.900
YUTAKA Masker Kain Tali KaretRp8.900
YUTAKA Masker Kain IndustriRp6.900
Lion Book EndRp14.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.799.900
TAIYO Sling Set (wire)Rp3.599.900
YUTAKA Masker Kain Tali Karet JumboRp24.900
monotaro Book EndRp83.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)