Beli alat ukur torsi baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- TONE Torque Wrench Adjustable Wrench Type (Digital Reading) (Kunci Torsi)Deskripsi:Tighten plumbing and air conditioner.atribut:
- Max.Jaw Width: 66.8 mm
- Torque Adjustment Range: 20 to 100 N.m
- Minimum Scale: 1 N.m
- Mouth Opening: 17 to 38 mm
- Jaw Thickness: 13.3 mm
- Overall Length (mm): 420
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
- JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk baut atau mur yang dikencangkan dengan ukuran tensi kekencangan yang akurat. Sebelum sebuah kunci tensi digunakan, periksa bahwa ulir baut bersih dan dalam kondisi yang baik. Pastikanlah selalu bahwa socket dengan ukuran yang tepat terpasang dengan betul dan juga bersih serta dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa penahan (detent) atau pin tanda telah ditekan dan lalu menyetel kunci pada setelan yang diinginkan. Perlahan-lahan tarik kunci sampai tensi yang benar telah dicapai. Ini akan ditunjukkan denga lepasnya penahan (detent) atau pin tanda dengan tiba-tiba oleh tekanan pegas dengan bunyi "click". Setiap penggunaan kunci ini, maka detent pin harus di set ulang dengan menekannya masuk dan tertahan di tempatnya. Jenis kunci ini kadang-kadang lebih mengarah sebagai kunci signal. Pengukuran untuk kunci torsi/torque bisa Newton metres (Nm) untuk kunci metric dan pounds force/foot (lbf/ft) atau foot pounds untuk kunci British.
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- TEKIRO Kunci Sok TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kitatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- TEKIRO Bit Magnetic Hexagon NutDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat ukur torsi baut Terbaru September 2025
TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.199.900 |
TONE Torque Wrench Adjustable Wrench Type (Digital Reading) (Kunci Torsi) | Rp6.999.900 |
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.899.900 |
TOHNICHI Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.999.900 |
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp849.900 |
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp809.900 |
JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand) | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 12/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)