Beli alat ukur tegangan listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CIRCUTOR CVM 1DDeskripsi:CVM 1D adalah sebuah alat untuk mengukur, mengkalkulasi dan menampilkan parameter listrik utama pada jaringan tenaga 1 fasa (5A sampai 35A). Hasil pengukurannya adalah nilai RMS yang terukur dari pengukuran direct arus dan tegangan. Power analyzer CVM 1D adalah alat ukur dengan pengukuran 4 kuadran (mengukur nilai daya yang di generated dan digunakan) dengan keunggulan ini, CVM 1D dapat menampilkan variabel listrik yaitu Daya semu (kVA) dan Daya Aktif (kW) dengan hanya mengukur dari nilai arus dan tegangan.Spesifikasi-Class 0.5; 32Aatribut:
- Type: CVM-1D-R-485-C MID
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- Shinwa Rules Inpection MirrorDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)atribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)Deskripsi:Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KRISBOW Metal Detector (Detektor Logam)atribut:
- Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
- Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
- Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
- Operating Frequency (kHz): 25
- Operating Current (mA) : <50
- Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
- Packing Dimensions (mm): 510x95x50
- Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
- Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Inspection Mirroratribut:
- Clip: Iron
- Connection Component: Iron, Rubber
- Mirror: Glass
- Mirror Frame: ABS Resin
- Rod Pat: Brass
- TRUSCO Antenna Type Inspection MirrorDeskripsi:Usage:For oil paint and paint.atribut:
- Overall Length (mm): 245 - 925
- Weight (g): 90
- Mirror Size (phi mm): 60
- Mirror Shape: Round shape
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
Daftar Harga alat ukur tegangan listrik Terbaru October 2026
| CIRCUTOR CVM 1D | Rp7.499.900 |
| KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker | Rp2.499.900 |
| Shinwa Rules Inpection Mirror | Rp179.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| BOSCH Detector (Detektor Kelembaban) | Rp4.599.900 |
| Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam) | Rp4.999.900 |
| Dusafe Dusafe Telescopic Inspection Mirror (Cermin Inspeksi) | Rp1.499.900 |
| Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light | Rp349.900 |
| Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor) | Rp129.999.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/4pP101518169-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/38P103220116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dusafe%20Dusafe%20Telescopic%20Inspection%20Mirror%20(Cermin%20Inspeksi)/P102041192-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Walkthrough%20Metal%20Detector%20(Gerbang%20Detektor)/3hP103220125-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/osP104574892-3.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)