TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)245 - 925
Weight (g)90
Mirror Size (phi mm)60
Mirror ShapeRound shape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For oil paint and paint.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan