Beli alat ukur ruangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  2. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  3. BOSCH Laser Rangefinder
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOSCH Laser Rangefinder
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.15-40
    • Laser Class: 2
    • Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
    • Automatic Deactivation (minute): 5
    • Dust and Water Protection: IP 54
    • Laser Color: Red
    • Laser Diode: 635nm, < 1mW
    • Maximum Measurement Time (d): 4
    • Measuring Range Up To (m): 40
    • Memory Capacity (Values): 10
    • Units of Measurement: m/cm, ft/inch
    • Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
    • Usual Measurement Time (s): 0.5
  4. BOSCH Distance Meter
    55%
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Distance Meter
    atribut:
    • Minimum measurement unit (mm): 1
    • Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
    • Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
    • Light Source: Laser diode
    • Measurement Range: 0.15 ~ 40m
    • Output: 1mW or less (class 2)
    • Wavelength (nm): 635
  5. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  6. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  8. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp929.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  12. Leica Disto D1
    Mulai

    Rp2.299.900

    Leica Disto D1
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.2 s/d 40
    • Accuracy (mm): + 2
    • Protection Class: IP54
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 2.0 / 0.08
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 30
    • Box Length (mm): 150
    • Box Width (mm): 105
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 115x43.5x23.5
    • Included Accessories: Leica DISTO D1, 2 x AAA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.188
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.6 – 120
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.2 – 40
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.6 – 100
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.2 – 30
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | 0 to 40 / 32 to 104
    • Weight (g): 87
  13. SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp669.900

    SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
    atribut:
    • Range (m): 40
    • Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
    • Accuracy (mm): ±3
    • Laser: RED Class II
    • Laser Maximum Output (Mw): 1
    • Dust & Splash Proof: IP54
    • Dimensions (mm): 104x48x25
    • Memory (sets): 99
    • Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
    • Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
    • Storage Temperature (C): -20 to 60
  14. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  15. BOSCH Laser Receiver
    Mulai

    Rp839.900

    BOSCH Laser Receiver
    Deskripsi:
    The Bosch LR 7 Line Laser Receiver allows users of the GCL 2-160 Self-Leveling Cross-Line Laser to receive the line further, with precision. The LR 7 makes line laser detection possible at distances up to 165 Ft., and it extends its operation outdoors, in bright-light conditions, or catches beams midair when there is no surface to see the beam on. The receiver's oversized backlit LCD display offers easy viewing, even in dark work areas. It indicates battery level as well. The dual-sided LED arrow indicators make the receiver more flexible, and it has a volume-adjustable audio signal that give clear on-grade position indication and an accuracy button for fine or coarse adjustment. For mounting options, the receiver has built-in heavy-duty magnets that securely attach to metal surfaces, allowing easy setup on suspended-ceiling installations. The LR 7 includes a click-in mounting bracket, for simple and secure assembly, especially to a leveling rod.
  16. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  17. Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp439.900

    Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
  18. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  19. DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp589.900

    DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V AAA
    • Measurement Accuracy (mm): ±1.5
  20. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
Daftar Harga alat ukur ruangan Terbaru February 2026
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
BOSCH Laser RangefinderRp1.899.900
BOSCH Distance MeterRp1.199.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp399.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Laser Distance MeterRp1.499.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.999.900
BOSCH Mesin BorRp98.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)